絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
616件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーサネットインターフェイスキット オーハウスイーサネットインターフェイスキットオーハウス
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
スカウトシリーズ(STX、SPX)用
アナログ出力キット, TD52 オーハウスアナログ出力キット, TD52オーハウス
28,980税込31,878
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用
WiFi/BT ドングル オーハウスWiFi/BT ドングルオーハウス
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
D52シリーズ用
USBホストインターフェイスキット オーハウスUSBホストインターフェイスキットオーハウス
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
スカウトシリーズ(STX、SPX)用
USBデバイスインターフェイスキット オーハウスUSBデバイスインターフェイスキットオーハウス
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
スカウトシリーズ(STX、SPX)用
RS232ケーブル オーハウスRS232ケーブルオーハウス
13,980税込15,378
1本
30日以内出荷
パイオニアシリーズ用
RS232キット オーハウスRS232キットオーハウス
13,980税込15,378
1セット
30日以内出荷
ディフェンダー2000シリーズ用
RS232インターフェイスキット オーハウスRS232インターフェイスキットオーハウス
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
スカウトシリーズ(STX、SPX)用
RS232 イーサーネットインターフェイス(標準タイプ用) オーハウスRS232 イーサーネットインターフェイス(標準タイプ用)オーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
D51、D31シリーズ用
RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用) オーハウスRS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)オーハウス
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
D51、D31シリーズ用
CX用ステンレス製計量皿 オーハウスCX用ステンレス製計量皿オーハウス
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
CXシリーズ用
水分計MB23・MB25用 関連商品 オーハウス水分計MB23・MB25用 関連商品オーハウス
5,298税込5,828
1個
48日以内出荷
水分計MB45・MB35用 関連商品 オーハウス水分計MB45・MB35用 関連商品オーハウス
11,580税込12,738
1セット(3枚)
48日以内出荷
オーハウス水分計MB45,MB35用再利用可能受け皿
種別再利用可能受け皿 3枚入 MB45,MB35用アズワン品番61-5081-13
水分計MBシリーズ用 関連商品 オーハウス水分計MBシリーズ用 関連商品オーハウス
53,980税込59,378
1個
46日以内出荷
V7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000用 関連商品 オーハウスV7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000用 関連商品オーハウス
12,980税込14,278
1個
43日以内出荷
はかりとPCを接続する為のUSBキットです。対象シリーズ:V7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000
種別USBキットアズワン品番61-5080-55
エクスプローラーシリーズ 交換・付属商品 オーハウスエクスプローラーシリーズ 交換・付属商品オーハウス
5,298税込5,828
1個
48日以内出荷
C11用ステンレス製計量カバー オーハウスC11用ステンレス製計量カバーオーハウス
5,298税込5,828
1個
48日以内出荷
C1000シリーズ用ステンレス製計量カバーです。
アズワン品番61-5080-79
使用時保護カバー オーハウス使用時保護カバーオーハウス
4,598税込5,058
1個
33日以内出荷
キャリングケース V31用 オーハウスキャリングケース V31用オーハウス
8,698税込9,568
1個
48日以内出荷
V3000シリーズ用キャリングケースです。
アズワン品番61-5080-49
USBインターフェイスケーブル オーハウスUSBインターフェイスケーブルオーハウス
5,298税込5,828
1個
43日以内出荷
アドベンチャーシリーズの天びんとPCを接続するUSBインターフェイスケーブルです。
アズワン品番61-5079-73
プリンタ オーハウスプリンタオーハウス
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ。エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語で印字のみ)。ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載。統計機能を搭載(スカウトプロ・TAシリーズを除く)。リアルタイムクロック機能を搭載。付属のソフトウェアにより設定が簡単。耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
アズワン品番61-5079-69
密度測定キット 最小表示0.1mg, 0.001gモデル オーハウス密度測定キット 最小表示0.1mg, 0.001gモデルオーハウス
53,980税込59,378
1個
48日以内出荷
エクスプローラーシリーズとアドベンチャーシリーズで密度測定を行う際に使用するキットです。
アズワン品番61-5079-66
オーハウス エントリー電子天びん オーハウスオーハウス エントリー電子天びんオーハウス
99,980税込109,978
1個ほか
10日以内出荷
1秒から3秒の高速安定。シンプルで簡単操作。。ワイドで見やすい2桁表示のディスプレイ。
ひょう量(g)4200計量皿寸法(Φmm)180計量皿形状ひょう量単位g
インキュベーターシェーカー オーハウスインキュベーターシェーカーオーハウス
389,800税込428,780
1個
93日以内出荷
サンプル培養に適したインキュベーターシェーカーで、最大4つの標準またはディープウェルプレートをセットできます。 温度・速度・時間がLEDで個別に表示され、一目で確認できます。 タイマーは残り時間がゼロになった時にアラーム音を鳴らしたり、自動的に電源をオフにすることができます。
仕様回転軌道/3mm寸法(mm)279×432×197電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+5~65振盪数(min-1[r.p.m])100~1200使用環境温度(℃)5~40アズワン品番64-0975-24タイマー1秒~160時間振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)197×279使用環境湿度(%)80以下許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
インキュベーターシェーカー オーハウスインキュベーターシェーカーオーハウス
1個
欠品中
各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。
仕様回転軌道/3mm付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット寸法(mm)248×260×132電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+4~100振盪数(min-1[r.p.m])300~3000使用環境温度(℃)5~35アズワン品番64-0975-21タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)80以下
オープンエアシェーカー オーハウスオープンエアシェーカーオーハウス
659,800税込725,780
1個
93日以内出荷
CO2インキュベーターなどの極限環境下での使用のため設計されたシェーカーです。 Accu-Drive振動システムにより優れた速度制御・精度および耐久性を実現しており、荷重が変化しても振動速度を維持します。 リボンケーブル接続のリモコンにより、インキュベーター内に置いたシェーカーの設定を管理できます。リモコンはマグネットでインキュベーターや実験台などに取り付けられます。 RS-232C接続によりデータの保存とシェーカーの制御が行えます。
仕様回転軌道/19mm材質トレイ/アルミニウム寸法(mm)シェーカー/355×294×149、リモコン/356×150×112電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)約1.7精度振盪/±1rpm(~100rpm)、設定値の±1%(100rpm~)振盪数(min-1[r.p.m])15~500インターフェースRS-232Cトレイサイズ330×279mmアズワン品番64-0974-43振盪方式ロータリー式許容質量(kg)最大16
オープンエアシェーカー オーハウスオープンエアシェーカーオーハウス
1個
取扱停止中
速度および時間をLEDでデジタル表示します。 最大4つのマイクロプレートを固定できます。
仕様回転軌道/3mm付属品滑り止めゴムマット寸法(mm)254×413×102電源(V)AC100(50/60Hz)精度速度/±2%振盪数(min-1[r.p.m])100~1200アズワン品番64-0974-42タイマー1秒~160時間振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)197×279許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
オープンエアシェーカー オーハウスオープンエアシェーカーオーハウス
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
マイクロプロセッサ制御により、動作中でも傾斜角度を0~15°の範囲で簡単に調整できます。 高精度速度制御により1rpmまでの低速動作が可能です。
寸法(mm)254×425×140電源(V)AC100(50/60Hz)精度速度/±1rpm振盪数(min-1[r.p.m])1~50使用環境温度(℃)-10~60アズワン品番64-0974-48タイマー1秒~160時間振盪方式シーソー式振盪台寸法(mm)254×324傾斜角度(°)0~15使用環境湿度(%)80RH以下許容質量(kg)最大4.5
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-57タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
1個
欠品中
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-58軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
1個
欠品中
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)1.1表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-55タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)1.1使用環境温度(℃)4~40軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
オーハウス電子てんびん オーハウスオーハウス電子てんびんオーハウス
87,980税込96,778
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
オーハウス電子てんびん オーハウスオーハウス電子てんびんオーハウス
75,980税込83,578
1個ほか
翌々日出荷から48日以内出荷
ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。
寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
デジタル台はかり(検定付き)150kg オーハウスデジタル台はかり(検定付き)150kgオーハウス
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
チェッカ機能を搭載しており、軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます。下限値に相当するサンプルを載せるだけで、あらかじめ設定した許容値で上限値が設定されます(許容値は目量(g)ターゲット値に対する割合(%)、秤量に対する割合(%)から選択できます)。
質量(kg)約13種類デジタル台はかりアズワン品番3-5141-03計量皿形状
オーハウス電子てんびん EX オーハウスオーハウス電子てんびん EXオーハウス
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。
寸法(mm)230×393×350(風防付)タイプ校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿寸法(Φmm)80繰返し性±0.015mg直線性±0.1mg計量皿形状ひょう量単位g
レンジャー7000 オーハウスレンジャー7000オーハウス
249,800税込274,780
1台
48日以内出荷
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類卓上型はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト材質(本体)ダイカスト材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定表示部4.3インチTFTグラフィックLCD安定時間(秒)1以内電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)保護等級IP54表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)ひょう量単位kg
フードスケール オーハウスフードスケールオーハウス
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現
種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(g)30000最小表示(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレス計量方式重量バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5安定時間(秒)0.5以内電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8風袋引き範囲0~30000g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121校正分銅20kg繰返し性5g(標準偏差)直線性±5g質量(kg)3ひょう量単位g
スカウト オーハウススカウトオーハウス
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷から46日以内出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)質量(kg)1ひょう量単位g
風防キット オーハウス風防キットオーハウス
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
適合機種最小表示0.01g、0.1gモデル