カテゴリ

  • 測定用品(15)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • StarTech.com(64)
  • NEC(60)
  • ASUS(エイスース)(45)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
  • Dynabook(35)
  • MICROCHIP(33)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(33)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
  • 富士通(15)
  • VAIO(12)
  • QNAP(11)
  • NEC Corporation(11)
  • A&D(9)
  • IN WIN(インウィン)(7)
  • 玄人志向(7)
  • MouseComputer(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • CONTEC(コンテック)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PCI USB」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズオーハウス
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ オーハウスデジタル台はかり i-D33Pシリーズオーハウス
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。
電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)計量方式重量・個数・チェック・合計インターフェイスRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズオーハウス
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
デジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズオーハウス
77,980税込85,778
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
標準タイプ大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
デジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズオーハウス
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
標準タイプ大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
仕様ひょう量:600kg 最小表示:50g 繰り返し性:100g 直線性:±100g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:600×800mm 重量:27.6kg 電源:ACケーブル(標準付属)、単2乾電池6本で360時間稼働アズワン品番65-3729-54
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ オーハウスデジタル台はかり i-D33Pシリーズオーハウス
77,980税込85,778
1個
12日以内出荷
日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。
仕様計量モード:質量・個数・チェック・合計種類台はかり電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)表示形式デジタルインターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション計量皿形状
デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ オーハウスデジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズオーハウス
93,980税込103,378
1個
15日以内出荷
日本語キーシートで操作が容易です。 計量皿・計量部は洗浄できます。
種類台はかり電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)表示形式デジタルインターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプションモード(計量)質量・個数・チェック・合計ひょう量単位g校正証明書一般校正
デジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズオーハウス
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷から69日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)1秒以内の超高速安定はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備超頑丈設計
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正(英語)
デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズオーハウス
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷から54日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)塗装スチール(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状校正証明書一般校正材質(表示部)ABS
デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズオーハウス
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷から54日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)塗装スチール(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状校正証明書一般校正材質(表示部)ABS
デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズオーハウス
77,980税込85,778
1台
48日以内出荷
フロント・マウントタイプ大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズオーハウス
77,980税込85,778
1台
48日以内出荷から63日以内出荷
フロント・マウントタイプ大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)
デジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズ オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
54日以内出荷から69日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積防塵防水性能IP43(非防水)通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売)安定時間(秒)1以内バッテリー稼動時間約210時間計量皿形状校正証明書一般校正
デジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズ オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V71Pシリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
54日以内出荷から69日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積防塵防水性能IP43(非防水)通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売)安定時間(秒)1以内バッテリー稼動時間約210時間計量皿形状校正証明書一般校正
12v usb特集