カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- オーハウス
- HARWIN(49)
- TP-LINK(33)
- SKC(環境測定)(20)
- SPARKFUN(17)
- ケルヒャー(14)
- MARWI(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- Nightsearcher(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 呉竹(1)
- サンコーテクノ(1)
- ストリームライト(1)
- タカギ(1)
- ホンダ(1)
- STREAM TRAIL(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
「archer」の検索結果
特価

卓上pHメータ a-AB41PHシリーズ
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1個48日以内出荷正確で再現性のある結果を提供する、高度な研究グレードのベンチトップ pH メータ。オーハウスの AQUASEARCHERTM AB41PH ベンチメータは、信頼性の高い測定と正確なパフォーマンスを念頭に置いて設計されています。i-Steward は、繰り返し性と一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感をお届けします。また21 CFR Part 11 規制への準拠を支援します。0.1 ~ 0.001 の選択可能な分解能とインテリジェントな i-Steward システムを備えた AB41PH は、高解像度と一貫した精度を備えた優れた pH ベンチ メータです。6.5 インチの大型 LCD ディスプレイとタッチ キーパッドを搭載した AB41PH は、シンプルで正確な制御体験を提供します。AB41PH は、GLP 文書化のための 1000 項目のメモリとパスワード管理機能を備えています。RS232 および USB インターフェイスによる接続およびデータ出力機能を提供します。仕様パスワード管理(ユーザーID):10、出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-10.0 ~ 125.0 、分解能:0.1、精度:±0.3 、校正:1ポイント校正オフセット測定範囲(pH)-2.000 ~ 20.000 、分解能:0.1/0.01/0.001 、選択可能分解能:有り、精度:±0.002 、登録済みバッファグループ:5表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 2000.0mV、分解能:0.1 mV、精度:±0.3 mV、単位:mV, RmV校正データログ:10 セットモード【測定終点モード】自動停止、時間指定、連続校正ポイント5ポイントまで、校正サイン:スロープ/オフセットおよびフェース、校正モード:直線性
卓上pHメータ a-AB33PHシリーズ
オーハウス¥85,980~税込¥94,578~1個48日以内出荷標準的なラボのアプリケーション向け、高信頼性でユーザーフレンドリーな卓上メータ。オーハウスの原点であるStarterシリーズが進化を遂げ、次のステップである新しいAquaSearcher AB33 卓上メータは、信頼性、効率性、使いやすさを考慮して設計されています。i-Stewardは、適した安心感を得るために、再現性のある一貫した測定精度を提供します。6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更、セットアップの実行、キャリブレーションの実行がスマートフォンと同じくらい簡単に行えます。多機能タッチキーパッドを備えたAB33は、3ステップ以内で簡単かつ迅速に測定できます。インテリジェントなi-Stewardは、電極の状態を監視し、結果の精度を確保します。自動終点モードと自動バッファ認識により、pH校正が容易になります。自動温度補正、調整可能なTDS係数、2種類の導電率センサの互換性は、すべてユニバーサルラボアプリケーションに適した機能です。AB33は、内部メモリに最大1000個のアイテムを保存できるため、効率的なデータ化が可能です。標準のRS232およびUSBインターフェースにより、外部デバイスに接続してストレージを拡張できます。仕様出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、導電率入力:mini-Din、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-5.0 ~ 110.0 、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし測定範囲(pH)-2.00 ~ 16.00 、分解能:0.1/0.01 、選択可能分解能:有り、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:3表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 2000.0mV、分解能:1 mV、精度:±1 mV、単位:mV, RmV校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント3ポイント、校正サイン:スロープ/オフセットおよびフェース、校正モード:直線性
卓上マルチパラメータ分析装置 a-AB33M1シリーズ
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1個48日以内出荷標準的なラボのアプリケーション向け、高信頼性でユーザーフレンドリーな卓上メータ。オーハウスの原点であるStarterシリーズが進化を遂げ、次のステップである新しいAquaSearcher AB33 卓上メータは、信頼性、効率性、使いやすさを考慮して設計されています。i-Stewardは、適した安心感を得るために、再現性のある一貫した測定精度を提供します。6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更、セットアップの実行、キャリブレーションの実行がスマートフォンと同じくらい簡単に行えます。多機能タッチキーパッドを備えたAB33は、3ステップ以内で簡単かつ迅速に測定できます。インテリジェントなi-Stewardは、電極の状態を監視し、結果の精度を確保します。自動終点モードと自動バッファ認識により、pH校正が容易になります。自動温度補正、調整可能なTDS係数、2種類の導電率センサの互換性は、すべてユニバーサルラボアプリケーションに適した機能です。AB33は、内部メモリに最大1000個のアイテムを保存できるため、効率的なデータ化が可能です。標準のRS232およびUSBインターフェースにより、外部デバイスに接続してストレージを拡張できます。仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ、出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、導電率入力:mini-Din測定範囲【TDS】0.1mg/L ~ 199.9g/L、分解能:0.01 mg/L 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、TDS 係数範囲:直線性 0.01 ~ 10.00、デフォルト 0.5、【塩分】0 ~ 100 psu、分解能:0.01 psu 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、【導電率】0.01 μS/cm ~ 19.99 μS/cm、20 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、200 μS/cm ~ 1999 μS/cm、2.00 mS/cm ~ 19.99 mS/cm、20.0 mS/cm ~ 500.0 mS/cm、分解能:0.01 μS/cm 最小;オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、参 照温度:20 ℃、25 ℃、セル定数:0.001 ~ 10.00 cm-1、温度補正:直線性(0 ~ 10.0%/℃)、オフ、【抵抗率】2 ~ 100 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-5.0 ~ 110.0 、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし測定範囲(pH)-2.00 ~ 20.00 、分解能:0.1/0.01 、選択可能分解能:有り、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:5表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 2000.0mV、分解能:0.1 mV、精度:±0.5 mV、単位:mV, RmV校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイントpH最大 5ポイント、導電率1 ポイント セル定数 校正;6種類の導電率標準液対応(10, 84, 146.5, 500, 1413 μS/cmと 12.88mS/cm)、校正サイン:スロープ/オフセットセル定数、およびフェース、校正モード:直線性
卓上導電率メータ a-AB33ECシリーズ
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1個48日以内出荷標準的なラボのアプリケーション向け、高信頼性でユーザーフレンドリーな卓上メータ。オーハウスの原点であるStarterシリーズが進化を遂げ、次のステップである新しいAquaSearcher AB33 卓上メータは、信頼性、効率性、使いやすさを考慮して設計されています。i-Stewardは、適した安心感を得るために、再現性のある一貫した測定精度を提供します。6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更、セットアップの実行、キャリブレーションの実行がスマートフォンと同じくらい簡単に行えます。多機能タッチキーパッドを備えたAB33は、3ステップ以内で簡単かつ迅速に測定できます。インテリジェントなi-Stewardは、電極の状態を監視し、結果の精度を確保します。自動終点モードと自動バッファ認識により、pH校正が容易になります。自動温度補正、調整可能なTDS係数、2種類の導電率センサの互換性は、すべてユニバーサルラボアプリケーションに適した機能です。AB33は、内部メモリに最大1000個のアイテムを保存できるため、効率的なデータ化が可能です。標準のRS232およびUSBインターフェースにより、外部デバイスに接続してストレージを拡張できます。仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ、出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、導電率入力:mini-Din測定範囲【TDS】0.1 mg/L ~ 200g/L、分解能:0.01 mg/L 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、TDS 係数範囲:直線性 0.01 ~ 10.00、デフォルト 0.5、【塩分】0 ~ 100 psu、分解能:0.01 psu 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、【導電率】0.001μS/cm ~ 19.99 μS/cm、20 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、200 μS/cm ~ 1999 μS/cm、2.00 mS/cm ~ 19.99 mS/cm、20.0 mS/cm ~ 1000 mS/cm、分解能:0.001 μS/cm 最小;オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、参 照温度:20 ℃、25 ℃、セル定数:0.01 ~ 10.00 cm-1、温度補正:直線性(0 ~ 10.0%/℃)、オフ、【抵抗率】1 ~ 100 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-5.0 ~ 110.0 、分解能:0.1、精度:±0.3 、校正:なし表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント1 ポイント セル定数 校正;6種類の導電率標準液対応(10, 84, 146.5, 500, 1413 μS/cmと 12.88mS/cm)、校正サイン:セル定数およびフェース、校正モード:直線性