カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- オーハウス
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- HIOKI(日置電機)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- NTB(6)
- T.SIN(テイシン電機)(14)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- Telegartner(7)
- カナレ電気(33)
- ケービデバイス(4)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- ナベヤ(7)
- ナリカ(7)
- マリンテック(27)
- リオン(4)
- ローランド(4)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 廣杉計器(4)
- ブランドをもっと見る
「bnc l」の検索結果

ポータブルDOメータ STシリーズ
オーハウス¥48,980~税込¥53,878~1個48日以内出荷測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品。耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。表示部LCD校正データログ:最後の校正IP等級IP54校正ポイント2ポイント
ポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1個48日以内出荷測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品。耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。Starter 400/400M ポータブル水質分析メータは、堅牢で軽量なバッテリー駆動のユニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時間使用に適しています。また、現場での測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できます。直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です。内蔵のUSB ポートにより、データ転送も簡単です。ST400/400M は、IP67 防水ハウジング、ゴム製カバー、IP67電極を備えており、あらゆる現場環境での長期使用に適しています。充電式リチウム電池は、40 時間の連続使用と 300 回以上の充電サイクルを提供するため、頻繁に電池を交換する必要がありません。ST400/400M は、ユーザーの操作をガイドする直感的なソフトウェアを備えています。電極の状態など、測定を正常に実行するために必要なすべての情報が、大型ディスプレイに明確に表示されます。ST400/ST400M は 1000 件のレコードを保存できる大容量のデータ保存容量を備えています。容量を超えた場合は、マイクロ USB ポート経由でデータをPCにすばやく転送できるため、ユーザーはすべての測定結果を保持できます。仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、導電率入力:LTW測定範囲【TDS】0.1mg/L ~ 199.9g/L、分解能:0.01 mg/L、精度:± 0.5 % 読取、【塩分】0 .0~ 99.9 psu、分解能:0.01 psu、精度:± 0.5 % 読取、【導電率】0.0 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、分解能:001 μS/cm、精度:± 0.5 % 読取、【抵抗率】0 ~ 20 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm、精度:± 0.5 % 読取電源充電式リチウム電池測定範囲(℃)【温度】-5 ~ 110 、分解能:0.1、精度:±0.3測定範囲(pH)-2.00 ~ 16.00 、分解能:0.01 、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:6表示部LCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 1999mV、分解能:1 mV、精度:±1 mV校正データログ:各センサID毎の5つの校正データ通信規格Micro-USB補正機能【温度(pH)】ATC自動温度補正、MTC手動温度補正校正ポイントpH最大 5ポイント、導電率1 ポイント
卓上導電率メータ a-AB23ECシリーズ
オーハウス¥67,980~税込¥74,778~1個48日以内出荷簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メータ。大型 LCD ディスプレイと 6 つの解説メニュー ボタンを備えた AB23 シリーズ 卓上メータは、シンプルでわかりやすい設計になっています。99 項目の測定メモリにより、効率的なデータ収集が保証されます。小型のベースを備えた独立式電極ホルダにより、実験をする際の柔軟性が高まり、AB23 卓上メータはラボの省スペース化をもたらします。6 つの解説メニュー ボタン、自動バッファ認識、自動温度補正を備えた AB23シリーズは、測定が簡単でわかりやすいメータです。完全な測定情報を表示する大型の 5 インチの明るい LCD ディスプレイにより、操作が簡単になり、離れた場所からでも結果を確認できます。コンパクトな独立式電極ホルダを備えた AB23 シリーズは、実験の柔軟性を高め、あらゆる研究室に適しています。仕様導電率入力:mini-Din、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:99セット電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】0.0 ~ 100.0、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし表示部5インチ セグメント LCD バックライト付pH電極入力:BNC校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント1 ポイント セル定数 校正;4種類の導電率標準液対応(10, 84, 1413 μS/cm と 12.88mS/cm)、校正サイン:フェースマーク、校正モード:直線性
卓上導電率メータ a-AB33ECシリーズ
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1個48日以内出荷標準的なラボのアプリケーション向け、高信頼性でユーザーフレンドリーな卓上メータ。オーハウスの原点であるStarterシリーズが進化を遂げ、次のステップである新しいAquaSearcher AB33 卓上メータは、信頼性、効率性、使いやすさを考慮して設計されています。i-Stewardは、適した安心感を得るために、再現性のある一貫した測定精度を提供します。6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更、セットアップの実行、キャリブレーションの実行がスマートフォンと同じくらい簡単に行えます。多機能タッチキーパッドを備えたAB33は、3ステップ以内で簡単かつ迅速に測定できます。インテリジェントなi-Stewardは、電極の状態を監視し、結果の精度を確保します。自動終点モードと自動バッファ認識により、pH校正が容易になります。自動温度補正、調整可能なTDS係数、2種類の導電率センサの互換性は、すべてユニバーサルラボアプリケーションに適した機能です。AB33は、内部メモリに最大1000個のアイテムを保存できるため、効率的なデータ化が可能です。標準のRS232およびUSBインターフェースにより、外部デバイスに接続してストレージを拡張できます。仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ、出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、導電率入力:mini-Din測定範囲【TDS】0.1 mg/L ~ 200g/L、分解能:0.01 mg/L 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、TDS 係数範囲:直線性 0.01 ~ 10.00、デフォルト 0.5、【塩分】0 ~ 100 psu、分解能:0.01 psu 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、【導電率】0.001μS/cm ~ 19.99 μS/cm、20 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、200 μS/cm ~ 1999 μS/cm、2.00 mS/cm ~ 19.99 mS/cm、20.0 mS/cm ~ 1000 mS/cm、分解能:0.001 μS/cm 最小;オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、参 照温度:20 ℃、25 ℃、セル定数:0.01 ~ 10.00 cm-1、温度補正:直線性(0 ~ 10.0%/℃)、オフ、【抵抗率】1 ~ 100 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-5.0 ~ 110.0 、分解能:0.1、精度:±0.3 、校正:なし表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント1 ポイント セル定数 校正;6種類の導電率標準液対応(10, 84, 146.5, 500, 1413 μS/cmと 12.88mS/cm)、校正サイン:セル定数およびフェース、校正モード:直線性
卓上マルチパラメータ分析装置 a-AB33M1シリーズ
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1個48日以内出荷標準的なラボのアプリケーション向け、高信頼性でユーザーフレンドリーな卓上メータ。オーハウスの原点であるStarterシリーズが進化を遂げ、次のステップである新しいAquaSearcher AB33 卓上メータは、信頼性、効率性、使いやすさを考慮して設計されています。i-Stewardは、適した安心感を得るために、再現性のある一貫した測定精度を提供します。6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更、セットアップの実行、キャリブレーションの実行がスマートフォンと同じくらい簡単に行えます。多機能タッチキーパッドを備えたAB33は、3ステップ以内で簡単かつ迅速に測定できます。インテリジェントなi-Stewardは、電極の状態を監視し、結果の精度を確保します。自動終点モードと自動バッファ認識により、pH校正が容易になります。自動温度補正、調整可能なTDS係数、2種類の導電率センサの互換性は、すべてユニバーサルラボアプリケーションに適した機能です。AB33は、内部メモリに最大1000個のアイテムを保存できるため、効率的なデータ化が可能です。標準のRS232およびUSBインターフェースにより、外部デバイスに接続してストレージを拡張できます。仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ、出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、導電率入力:mini-Din測定範囲【TDS】0.1mg/L ~ 199.9g/L、分解能:0.01 mg/L 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、TDS 係数範囲:直線性 0.01 ~ 10.00、デフォルト 0.5、【塩分】0 ~ 100 psu、分解能:0.01 psu 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、【導電率】0.01 μS/cm ~ 19.99 μS/cm、20 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、200 μS/cm ~ 1999 μS/cm、2.00 mS/cm ~ 19.99 mS/cm、20.0 mS/cm ~ 500.0 mS/cm、分解能:0.01 μS/cm 最小;オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、参 照温度:20 ℃、25 ℃、セル定数:0.001 ~ 10.00 cm-1、温度補正:直線性(0 ~ 10.0%/℃)、オフ、【抵抗率】2 ~ 100 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-5.0 ~ 110.0 、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし測定範囲(pH)-2.00 ~ 20.00 、分解能:0.1/0.01 、選択可能分解能:有り、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:5表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 2000.0mV、分解能:0.1 mV、精度:±0.5 mV、単位:mV, RmV校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイントpH最大 5ポイント、導電率1 ポイント セル定数 校正;6種類の導電率標準液対応(10, 84, 146.5, 500, 1413 μS/cmと 12.88mS/cm)、校正サイン:スロープ/オフセットセル定数、およびフェース、校正モード:直線性