カテゴリ

  • 測定用品(32)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • モノタロウ(4)
  • StarTech.com(80)
  • サンワサプライ(44)
  • アイネックス(6)
  • トライメイト(1)
  • j5 create(11)
  • AFF WARE(3)
  • ZATTA(2)
  • NEWLINK(2)
  • BELKIN(ベルキン)(6)
  • エレコム(12)
  • ブロードウォッチ(78)
  • ATEN(45)
  • ASUS(エイスース)(36)
  • Dell Technologies(30)
  • マリンテック(28)
  • マザーツール(24)
  • RS PRO(20)
  • JAPANNEXT(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vga usb」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウスエクスプローラー分析上皿電子天びんオーハウス
299,800税込329,780
1台
当日出荷から46日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状丸皿通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350質量(kg)6.9仕様ガラス製風防:標準装備寸法(mm)230×393×350使用温湿度範囲温度:10℃~30℃、湿度:85%、結露なきことひょう量単位g
アドベンチャー上皿電子天びん オーハウスアドベンチャー上皿電子天びんオーハウス
139,800税込153,780
1台ほか
当日出荷から46日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類電子天びん表示形式デジタル通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示部フルカラータッチパネル電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで校正内部:AutoCal TM-自動表示器外部:別売作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
オーハウスのアドベンチャーシリーズは、日常的な計量に必要なすべてのアプリケーション機能を備えています。カラータッチスクリーン、GLP/GMP対応機能、2つのUSBポート、独創的な風防、その他のさまざまな優れた特徴により、アドベンチャーシリーズはクラス最高の完璧な天びんとなっています。
電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220計量皿寸法D(mm)130最小表示(mg)1計測単位ミリグラム; グラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性1mg表示器アクセサリ別売ディスプレイ高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ安定時間(秒)2バッテリー寿命非対応正味質量(kg)5.8
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタセット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタセットオーハウス
259,800税込285,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
オーハウスのアドベンチャーシリーズは、日常的な計量に必要なすべてのアプリケーション機能を備えています。カラータッチスクリーン、GLP/GMP対応機能、2つのUSBポート、独創的な風防、その他のさまざまな優れた特徴により、アドベンチャーシリーズはクラス最高の完璧な天びんとなっています。
電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220計量皿寸法D(mm)130最小表示(mg)1計測単位ミリグラム; グラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性1mg表示器アクセサリ別売ディスプレイ高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ安定時間(秒)2バッテリー寿命非対応正味質量(kg)5.8
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
599,800税込659,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、正確な計量結果を確実に得るための技術を搭載して設計されています。高精度と先進技術を追求する最先端の研究室で、エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは最高のパフォーマンスを発揮します。カラータッチパネルディスプレイ4つのタッチレスセンサ/ハンズフリーでの様々な機能やコマンドを実行できます。計量部とディスプレイを分離できるモジュール設計により、天びんを実験台上の理想的な位置に配置することができます。帯電防止コーティングされたガラスは、計量結果に悪影響を及ぼす可能性のある計量チャンバー内の静電気を放散するのに役立ちます。AutoCal(TM) 完全自動内部校正システム最大14言語対応USB保存機能メニューロックスイッチつり下げ式の計量アプリケーション向けの床下計量フック取り外し可能なステンレススチールの計量皿
付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)393×350×230(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)120/220最小表示(mg)0.01; 0.1計量皿寸法(mm)80計測単位トロイオンス;ペニーウェイト;匁;グラム;キログラム;グレイン;トウラ;Tical;メスガール;カラット;Ounce;カスタム通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ);  USB (標準装備);  RS232 (標準装備);  USBホスト計量皿寸法(Φmm)80校正内部:AutoCal(TM)-自動繰返し性代表値:0.015mg表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性20mg(USP、0.1%、代表値)安定時間(秒)8最大秤量(g)120/220材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)7最小計量値20mg(USP、0.1%、代表値)
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセットオーハウス
589,800税込648,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、正確な計量結果を確実に得るための技術を搭載して設計されています。高精度と先進技術を追求する最先端の研究室で、エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは最高のパフォーマンスを発揮します。カラータッチパネルディスプレイ4つのタッチレスセンサ/ハンズフリーでの様々な機能やコマンドを実行できます。計量部とディスプレイを分離できるモジュール設計により、天びんを実験台上の理想的な位置に配置することができます。帯電防止コーティングされたガラスは、計量結果に悪影響を及ぼす可能性のある計量チャンバー内の静電気を放散するのに役立ちます。AutoCal(TM) 完全自動内部校正システム最大14言語対応USB保存機能メニューロックスイッチつり下げ式の計量アプリケーション向けの床下計量フック取り外し可能なステンレススチールの計量皿
付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)393×350×230(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)120/220最小表示(mg)0.01; 0.1計量皿寸法(mm)80計測単位トロイオンス;ペニーウェイト;匁;グラム;キログラム;グレイン;トウラ;Tical;メスガール;カラット;Ounce;カスタム通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ);  USB (標準装備);  RS232 (標準装備);  USBホスト計量皿寸法(Φmm)80校正内部:AutoCal(TM)-自動繰返し性代表値:0.015mg表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性20mg(USP、0.1%、代表値)安定時間(秒)8最大秤量(g)120/220材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)7最小計量値20mg(USP、0.1%、代表値)
スカウト オーハウススカウトオーハウス
65,980税込72,578
1台ほか
当日出荷から46日以内出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)質量(kg)1ひょう量単位g
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)2以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)2以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7
エクスプローラー中量級上皿電子天びん オーハウスエクスプローラー中量級上皿電子天びんオーハウス
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷から61日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×200通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)材質(本体)ABSステンレス材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル安定時間(秒)1以内(代表値)電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98仕様カラス製風防:風防キット(別売)ひょう量単位g
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタセット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタセットオーハウス
259,800税込285,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト校正内部:AutoCal(TM) - 自動
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト校正内部:AutoCal(TM) - 自動風袋引き範囲最大ひょう量まで
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセットオーハウス
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ);  USB (標準装備);  RS232 (標準装備)校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
419,800税込461,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ);  USB (標準装備);  RS232 (標準装備)校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセットオーハウス
429,800税込472,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
439,800税込483,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
エクスプローラー重量級上皿電子天びん オーハウスエクスプローラー重量級上皿電子天びんオーハウス
439,800税込483,780
1台
10日以内出荷から46日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ) 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル最小表示(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)377(W)×311(D)通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)材質(本体)ABSステンレス材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル安定時間(秒)1以内(代表値)電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)直線性±0.2g質量(kg)10仕様ガラス製風防:風防設定なしひょう量単位kg
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)最小表示(g)0.001本体寸法(mm)202×222×103表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)93電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)繰返し性0.002g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)直線性±0.003g安定時間(秒)1.5(代表値)計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)最小表示(g)0.001本体寸法(mm)202×222×103表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)93電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)繰返し性0.002g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)直線性±0.003g安定時間(秒)1.5(代表値)計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)安定時間(秒)1(代表値)校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
80,980税込89,078
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)安定時間(秒)1(代表値)校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
仕様繰り返し性(標準偏差):0.02g●直線性:±0.03g●安定時間(代表値):1.5秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:フルカラーVGAタッチパネル●本体寸法:202×224×54mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約7時間種類電子天秤ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)170×140表示形式デジタルアズワン品番62-1362-42-56計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
269,800税込296,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備通信方式USB;  RS232 (標準装備);  USBホスト校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリ使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
439,800税込483,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
519,800税込571,780
1個
54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) 赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
ひょう量(g)320校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)3以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7アズワン品番3-5126-03-20
分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
529,800税込582,780
1個
54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) 赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
ひょう量(g)320校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1繰返し性±0.1mg(標準偏差)直線性±0.2mg校正内部自動校正安定時間(秒)3以内測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC計量皿寸法(Φmm)90インターフェースRS232C・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7アズワン品番3-5126-03-56
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウススタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付オーハウス
299,800税込329,780
1台
54日以内出荷
操作はタッチパネル式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレス赤外線センサーも4ヶ所付いています。 ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。 フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正校正内部自動校正表示カラーVGAタッチパネル機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンドインターフェースRS232・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7材質風防/静電気防止コーティングガラス電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)寸法(mm)230×393×350
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウススタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付オーハウス
299,800税込329,780
1台
54日以内出荷
操作はタッチパネル式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレス赤外線センサーも4ヶ所付いています。 ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。 フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正校正内部自動校正表示カラーVGAタッチパネル機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンドインターフェースRS232・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7材質風防/静電気防止コーティングガラス電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)寸法(mm)230×393×350
usb vga 変換アダプタ特集