カテゴリ
- 作業工具(30)
絞り込み
ブランド
- nepros
- SYS(シブタニ)(2)
- KTC(1)
- アトムリビンテック(2)
- メディアカバーマーケット(72)
- EPCOS(59)
- RS PRO(49)
- ホンダ(48)
- ATEN(35)
- StarTech.com(33)
- エコリカ(29)
- CKD(24)
- エレコム(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(21)
- EPSON(18)
- MICROCHIP(15)
- 入間川ゴム(14)
- brembo(13)
- TRACO POWER(13)
- ブランドをもっと見る
「ep 160」の検索結果

ニッパ
nepros¥6,998税込¥7,6981個当日出荷大きな支点でガタ付きが減少しています。 高周波の2次焼入れにより刃部を強化しています。 強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用しています。トラスコ品番423-4464質量(g)180寸法L(mm)150呼び寸法150寸法T1(mm)11寸法T2(mm)18寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)19
ロングコンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
ラジオペンチ
nepros¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番395-3017質量(g)150寸法L(mm)164呼び寸法150先端先細寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)17バネ無し
ネプロス・アングルノーズベンチ
nepros(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷トラスコ品番807-0534質量(g)215種類ノーズプライヤ寸法L(mm)176呼び寸法200先端形状ベントノーズ寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)19
9.5sq.ショートラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)100ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×17×100質量(g)160ハンドル径(Φmm)17寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K
ワイドニッパ
nepros¥8,998税込¥9,8981個当日出荷トラスコ品番423-4472質量(g)200寸法L(mm)160呼び寸法150寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
ネプロス・ブレーキパイプレンチ
nepros(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷質量(g)60寸法L(mm)147寸法S(mm)(六角)10寸法D1(mm)18寸法D2(mm)21.5寸法T1(mm)8.5寸法T2(mm)7商品構成単品
コンパクトフレックスラチェットハンドル
nepros¥17,980税込¥19,7781本当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。狭く奥まった場所でも角度を付けてアプローチ可能。軸径(Φmm)13質量(g)140寸法L(mm)150寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
コンパクトロングラチェットハンドル
nepros(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトヘッドのロングタイプラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のロングタイプラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定しています。全長(mm)175質量(g)150柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11
6.3sq.ロングラチェットハンドル
nepros¥9,998税込¥10,9981本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。トラスコ品番856-2090材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)175差込角(mm)凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0255
(6.3SQ) ネプロス・スピンナハンドル
nepros¥4,598税込¥5,0581本当日出荷トラスコ品番807-0406軸径(Φmm)13質量(g)100寸法L(mm)150差込角(mm)6.3寸法B(mm)12寸法b(mm)20アズワン品番65-2058-67
フレックスラチェットハンドル
nepros¥16,980税込¥18,6781本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキット、ラチェットハンドルヘッドリペアキット(T型トルクスLハンドル付)を設定しています。全長(mm)150質量(g)135柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11