カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「ep-160」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-160-150-A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-160-150-A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
    質量(kg)10.4寸法d(mm)14寸法B(mm)160寸法C(mm)160寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)130H(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-160-200-A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-160-200-A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgの三菱電機製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さはT1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
    質量(kg)11.9寸法d(mm)14寸法B(mm)160寸法C(mm)160寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)130H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-160-250-A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-160-250-A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
    質量(kg)13.3寸法d(mm)14寸法B(mm)160寸法C(mm)160寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)130H(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • エンドニッパ KTC

    エンドニッパ

    KTC
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    線材の切断用工具に適しています。突起している釘の切断もできます。
    トラスコ品番373-4196質量(g)220寸法L(mm)160呼び寸法160切断可能線径(Φmm)硬線:2軟線:2.6
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • パネル_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ホワイト

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • コウアツホース1M/EP440 アサダ

    コウアツホース1M/EP440

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    電動テストポンプ用の高圧ホースです。
    アズワン品番64-6748-38
  • パネル_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ライトグレー

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル_eシリーズ/ブラック サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ブラック

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • YC-200TR6部品 NO34 操作基板 パナソニックコネクト

    YC-200TR6部品 NO34 操作基板

    パナソニックコネクト
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300TR6部品 NO34 操作基板 パナソニックコネクト

    YC-300TR6部品 NO34 操作基板

    パナソニックコネクト
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL

    アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃

    LV ENDMILL
    36,172税込39,789
    1本
    4日以内出荷
    エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質SMG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金表面処理ノンコートねじれ角(°)50
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16.5 → 36 V dc 156W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16.5 → 36 V dc 156W

    TRACO POWER
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:16.5 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:156W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 160アズワン品番65-7221-45
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR

    TRACO POWER
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)61幅(mm)57.9取付スルーホール奥行(mm)12.7規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 160WIR定格電力(W)160最高温度(℃)75出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 9 → 36 V dc 154W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 9 → 36 V dc 154W

    TRACO POWER
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %
    仕様●出力電圧:28V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:154W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 160アズワン品番65-7221-50
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(395件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • 投光器用ガード TRUSCO

    投光器用ガード

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト

    サンワサプライ
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    ホワイト材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり最大耐荷重(kg)180(中心:80)天板部均等耐荷重(kg)150
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック

    サンワサプライ
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
  • 先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル

    先端交換式EMヘッド(VQ)

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質EP7020
  • デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー

    サンワサプライ
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    グレー材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり最大耐荷重(kg)180(天板部均等:150 / 中心:80)天板部均等耐荷重(kg)150
  • プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ 住友重機械工業

    プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ

    住友重機械工業
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプギヤモータ
  • プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ 住友重機械工業

    プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ

    住友重機械工業
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプギヤモータ
  • 投光器用フード TRUSCO

    投光器用フード

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
    仕様●内輪径(mm):75●外輪径(mm):160●幅(mm):37●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-3891アズワン品番67-2370-69
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
    仕様●内輪径(mm):90●外輪径(mm):160●幅(mm):30●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●ユニバーサルマッチ用軸受●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4350アズワン品番67-2370-51
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):90●外輪径(mm):160●幅(mm):30●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5860アズワン品番67-2372-66
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):75●外輪径(mm):160●幅(mm):37●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5470アズワン品番67-2371-53
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト

    サンワサプライ
    78,980税込86,878
    1台
    16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150