4ページ目:

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 121131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットハンガー  ふきん掛け 180°開閉 3段 タオルハンガー AFF WAREマグネットハンガー ふきん掛け 180°開閉 3段 タオルハンガーAFF WARE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
強力マグネットで工具不要、好きな場所にサッと取り付けできます。アームは180°開閉し、タオルの掛け外しもスムーズ&省スペース。シンプル・スタイリッシュなデザインで、家事をスマートに。
用途キッチンやバスルームの小物収納に質量(g)386寸法(cm)約24×6×1取付け方法マグネットアーム数3素材ステンレス、プラスチック
ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ AFF WAREホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツAFF WARE
299税込329
1個
4日以内出荷
軽量で錆びにくいアルミニウム製ホイッスル。高音量でクリアな音が、遠くまでしっかり届きます。防災やアウトドア、日常携帯に安心の一本です。
用途防災・アウトドア・スポーツなどに材質アルミニウム質量(g)10寸法(cm)5.5×1.5
USB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cm AFF WAREUSB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cmAFF WARE
989税込1,088
1個
4日以内出荷
USB3.1規格対応、最大5Gbpsの超高速転送。ポータブルSSD/HDDなどのUSB Micro-B SuperSpeed 対応機器とPCやスマホなどのType-C機器を直接接続。取り回しの良い長さ50cm(0.5m)のしなやかで断線しにくいケーブルです。
用途通信用ケーブルとしてブラック質量(g)約18コネクタ形状USB Type-C (オス) - Micro-B superspeed (オス)ケーブル長(cm)約50伝送速度(Gbps)最大5(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス‐オス
首に巻ける 氷のう 氷嚢 巻ける氷のう AFF WARE首に巻ける 氷のう 氷嚢 巻ける氷のうAFF WARE
2,199税込2,419
1個
5日以内出荷
首元を冷やして短時間で全身に涼しさを!発熱時の冷却や打撲のアイシングにも!氷と水を入れるだけで何度でも繰り返し使えます!
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど熱中症対策や、アイシングや氷嚢としても。その他部位:頭・脇・目元材質(内袋)ポリウレタンブルー質量(g)115サイズ(cm)入れ口:約Φ5.2材質(カバー)ポリエステル本体寸法(cm)約78×10
クリップファン  ベルトファン  usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機 AFF WAREクリップファン ベルトファン usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機AFF WARE
3,298税込3,628
1台
13日以内出荷
上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。仕様風量調整:不可付属品充電用USBケーブル、ストラップ材質ABSブラック質量(g)126寸法(cm)11.1×Φ5連続使用時間(時間)1.5~3充電時間(時間)3充電端子USB Type-C
涼みま専科 背中冷やし PCM 冷感パッド AFF WARE涼みま専科 背中冷やし PCM 冷感パッドAFF WARE
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
リュックやランドセルに取り付けて背中をクールダウン!28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。大人から子どもまで幅広く使えて、この夏活躍すること間違いなし!
用途通勤、通学、屋外作業などの熱中症対策に質量(g)約193種類背中用冷却具サイズ(cm)約24×27材質(外枠)TPU材質(ひも)ポリエステル材質(内容物)PCM
涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド AFF WARE涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッドAFF WARE(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。子どもから大人まで幅広く使えて、通勤や屋外活動に役立ちます!
用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策にブルー質量(g)約54種類頭用冷却具サイズ(cm)約18材質(外枠)TPU材質(内容物)PCM
Y型 六角レンチ  6角 ボックスレンチ AFF WAREY型 六角レンチ 6角 ボックスレンチAFF WARE
999税込1,099
1個
4日以内出荷
1本で3サイズに対応できるY型ソケットレンチです。ソケット部は六角形で幅広い整備に対応します。
用途自動車やバイク、自転車の整備工具としてハンドル長さ(mm)127ソケット形状六角形
模擬石キーボックス AFF WARE模擬石キーボックスAFF WARE
499税込549
1個
4日以内出荷
模擬石のキーボックスです。庭などに合鍵などを隠すのに最適です。
本体寸法(mm)83×57×45
モバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIM&microSDスロット搭載) AFF WAREモバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIMµSDスロット搭載)AFF WARE
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
モバイル必要なUSB-Cケーブル、3種の変換アダプタ、SIMカード、SIMピンをスマートに収納できる、軽量&コンパクトな収納ケース。
用途・USB-Cケーブルと、USB-A/microUSB/Lightning変換アダプタ、SIMピンが付属。・nanoSIMカード1枚と、microSIMまたはmicroSDカードを1枚収納可能。・付属のUSB-Cケーブルは最大60Wの高速充電に対応。・わずか35g(付属品含む)の軽量&コンパクトで抜群の携帯性。セット内容収納ケース、USB Type-Cケーブル、USB-A変換アダプタ、microUSB変換アダプタ、 Lightning変換アダプタ、SIMカード取出ピン材質ABS+PC質量(g)35寸法(cm)10.6×3.0×1.5適合用途充電用
USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WAREUSB充電式デスクファン 卓上扇風機AFF WARE
2,990税込3,289
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です付属品USBケーブル寸法(mm)195×190×65質量(g)約420羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)連続使用時間(時間)3~8風量調整3段階充電時間(時間)約8インターフェイスUSB Micro-B回転角度(°)(上下)360