絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニレックス エクソンモービルユニレックスエクソンモービル
41,980税込46,178
1缶(18kg)ほか
7日以内出荷
【高温用リチウム複合グリース】リチウム複合石けんを増ちょう剤とした耐熱、長寿命グリースで、転がり軸受を始めとしたさまざまな用途に適します。
危険物の類別非危険物
SHC エクソンモービルSHCエクソンモービル
52,980税込58,278
1缶(18.9L)ほか
7日以内出荷
【合成系循環系統油】合成油を基油とした代表的な循環系統およびギヤ用潤滑油。潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により最大で3.6%のエネルギー消費を削減します。ギヤおよび軸受の潤滑に適します。また高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。2011年新シリーズから低温流動性もより強化されています。
仕様【可燃性液体類】630(VG220)、632(VG320)、634(VG460)、636(VG680)、639(VG1000)
SHC ギヤ エクソンモービルSHC ギヤエクソンモービル
53,980税込59,378
1缶(15.9kg)ほか
7日以内出荷
【合成系極圧ギヤ油】合成油を基油とした工業用高荷重歯車用潤滑油です。高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。特に低温下での始動が容易になることにより省電力に貢献します。従来の工業用ギヤ油と比較して最大3.6%のエネルギー削減を実現します。2011年に導入された製品から低温流動性が強化され酸化防止性能も約2倍に向上しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Super(TM)  K-Concept 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) K-Concept 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
3,198税込3,518
1缶(3L)ほか
4日以内出荷
Mobil Super(TM) K-CONCEPT 5W-30は、厳しい運転条件下でも卓越した高温保護を実現する合成エンジンオイルです。このオイルはエンジンの寿命を延ばし、あらゆる年代の車両に優れた保護性能を提供するように設計されています。この製品は、低温での厳しい運転条件下において、エンジンのスラッジ、錆、腐食に対する優れた保護性能を発揮し、広い温度範囲で最適な粘度と流動性を提供します。低摩擦の合成処方により、エンジン効率が高まり、燃費が向上します。
用途推奨車種SAE粘度5W-30を必要とする軽自動車粘度5W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Super(TM)  1000 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 1000 10W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
2,498税込2,748
1缶(3L)ほか
4日以内出荷
Mobil Super 1000 10W-30は、ガソリンおよびディーゼル車での使用に適しています。高品質のプレミアムミネラルエンジンオイルで、多くの作動条件下で高レベルの性能と保護を提供するように設計された製品です。また、高速道路走行や一定速度の低速走行など、ストレスの少ない走行条件に理想的に適しております。
用途推奨車種10W-30の粘度グレードが推奨される車粘度10W-30使用油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Super(TM) All In One Protection X1 5W-40 エクソンモービルSuper(TM) All In One Protection X1 5W-40エクソンモービル
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
Mobil Super(TM) All-In-One Protection X1 5W-40は、高品質の合成エンジンオイルで、市街地を走行する現代の車両に卓越したレベルの保護性能を提供するように設計されています。
用途推奨車種高性能スポーツ車、5W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車その他【Approval】BMW Longlife 01 MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.5 VW 502 00 VW 505 00粘度5W-40使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
モービルーブ GX 80W-90 エクソンモービルモービルーブ GX 80W-90エクソンモービル
139,800税込153,780
1缶(208L)
翌々日出荷
高品質の基油と先進の添加剤システムを配合した高性能ギヤオイルです。 この製品は、摩耗とスコーリングからの保護が必要な、自動車のトランスミッション、車軸、及びファイナルドライブ(終減速機)向けに設計されました。 エクソンモービルはこの製品をAPI 規格サービス分類GL-4 の要求用途に使用することを推奨しています。
APIGL-4容量(L)208引火点(℃)240密度0.89(15℃)粘度(cSt)135(40℃)、14.5(100℃)流動点(℃)-33危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数104危険物の性状非水溶性
モービル デルバック ギヤオイル 80W-140 エクソンモービルモービル デルバック ギヤオイル 80W-140エクソンモービル
48,980税込53,878
1缶(15.9kg)
3日以内出荷
API GL-5適合、SAE粘度80W-140で、幅広いタイプの特に高速・高負荷運転を強いられる車両のデファレンシャルギヤに年間を通して使用することができます。
SAE80W-140APIGL-5引火点(℃)210流動点(℃)-36危険等級動粘度(mm2/s)310(40℃)、31.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数139危険物の性状非水溶性
モービル モービルブLS エクソンモービルモービル モービルブLSエクソンモービル
23,980税込26,378
1缶(20L)
8日以内出荷
API GL-5に適合するギヤオイルで、特にリミテッドスリップデファレンシャル(LSD)機構付のデファレンシャルギヤに対応するよう設計されております。 ハイポイドギヤ、LSD機構付デファレンシャルギヤ等の過酷な条件下でのギヤの潤滑に適しています。
APIGL-5容量(L)20引火点(℃)216流動点(℃)-36危険等級動粘度(mm2/s)153(40℃)、15.3(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100危険物の性状非水溶性
モービル モービルブGX エクソンモービルモービル モービルブGXエクソンモービル
12,980税込14,278
1缶(20L)
8日以内出荷
優れた熱安定性と高温での酸化安定性。 優れた防錆・腐食防止性。 低温での優れた潤滑性。 一般的なシール及びガスケットとの適合性。
用途API GL-4 レベルの性能が要求されるマニュアル・トランスミッション、車軸、ファイナルドライブ。 乗用車、オンハイウェーのライトデューティーおよびヘビーデューティートラック、商用車。 建設用、鉱業用、採石業用、農業用を含むオフハイウェー用途。 中程度から苛酷な条件まで様々な条件下で使用されるハイポイドギヤを含む、その他の工業用及び自動車向け用途。SAE80W-90APIGL-4容量(L)20引火点(℃)240流動点(℃)-33危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数104密度(g/cm3 at15℃)0.89動粘度(cSt)135(40℃)、14.5(100℃)危険物の性状非水溶性
Super(TM) 2000 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 2000 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
24,980税込27,478
1缶(20L)
4日以内出荷
Mobil Super(TM)2000 5W-30は、低摩擦特性に優れ、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。Mobil Super(TM)2000 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 5W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ターボ車容量(L)20粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPベースオイル部分合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エクストラ2T(FD) エクソンモービルエクストラ2T(FD)エクソンモービル(24件のレビュー)
149,800税込164,780
1缶(200L)
翌々日出荷
仕様TISI/クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APITCISO規格E-GC危険物の性状非水溶性
デルバックMX ESP 15W-40 エクソンモービルデルバックMX ESP 15W-40エクソンモービル
199,800税込219,780
1缶(200L)
翌々日出荷
最も過酷な条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途においてエンジン寿命の延長に貢献する先進の高性能ディーゼルエンジンオイルであり、ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) およびディーゼル用酸化触媒 (DOC) を使用した、排ガス再循環(EGR) および後処理システムを搭載したエンジンなど、最新の高出力、低エミッション型のエンジンにおいて極めて優れたパフォーマンスを発揮します。 また完全な旧規格互換性を有し、従来の旧式のエンジンにおいても同様の優れたパフォーマンスを提供します。 その結果、主要なメーカー (OEM) の要求だけでなく、API CJ-4、CI-4 PLUSおよびCH-4のサービスカテゴリーの要求に適合するか、その要求を上回っています。
用途ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) やディーゼル用酸化触媒 (DOC) などの後処理システムを搭載した最新の低エミッション型の高性能ディーゼルエンジンへの適用。 EGRを採用したターボチャージャー搭載の高性能なディーゼルエンジン、および従来型の自然吸気ディーゼルエンジンへの適用。 オンハイウェイでの過酷なトラック輸送、およびオフハイウェイでの建設、採鉱、採石および農業などへの適用。 オンハイウェイでの高速/高負荷および短距離の集荷/配送での使用。 オフハイウェイでの過酷な低速/高負荷条件下での使用。 高性能ガソリンエンジンにも対応。 アメリカおよびヨーロッパのOEMメーカーのディーゼル駆動装置。SAE15W-40APICF相当ベースオイル鉱物油規格API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SM、ACEA E9,E7、Caterpillar ECF-3 、JASO DH-2、Renault Trucks RLD-3、Cummins CES 20081、ISUZU DPD equipped Vehicles引火点(℃)236粘度(cSt)114(40℃)、15.0(100℃)流動点(℃)-30危険等級密度(kg/m3)0.876(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数137灰分含有率(%)(硫酸)0.98塩基価10.4mgKOH/g危険物の性状非水溶性
デルバックMX ESP 10W-30 エクソンモービルデルバックMX ESP 10W-30エクソンモービル
199,800税込219,780
1缶(200L)
翌々日出荷
最も過酷な条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途においてエンジン寿命の延長に貢献する先進の高性能ディーゼルエンジンオイルであり、ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) およびディーゼル用酸化触媒 (DOC) を使用した、排ガス再循環(EGR) および後処理システムを搭載したエンジンなど、最新の高出力、低エミッション型のエンジンにおいて極めて優れたパフォーマンスを発揮します。 また完全な旧規格互換性を有し、従来の旧式のエンジンにおいても同様の優れたパフォーマンスを提供します。 その結果、主要なメーカー (OEM) の要求だけでなく、API CJ-4、CI-4 PLUSおよびCH-4のサービスカテゴリーの要求に適合するか、その要求を上回っています。
用途ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) やディーゼル用酸化触媒 (DOC) などの後処理システムを搭載した最新の低エミッション型の高性能ディーゼルエンジンへの適用。 EGRを採用したターボチャージャー搭載の高性能なディーゼルエンジン、および従来型の自然吸気ディーゼルエンジンへの適用。 オンハイウェイでの過酷なトラック輸送、およびオフハイウェイでの建設、採鉱、採石および農業などへの適用。 オンハイウェイでの高速/高負荷および短距離の集荷/配送での使用。 オフハイウェイでの過酷な低速/高負荷条件下での使用。 高性能ガソリンエンジンにも対応。 アメリカおよびヨーロッパのOEMメーカーのディーゼル駆動装置。SAE10W-30APICF相当ベースオイル鉱物油規格API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SM、ACEA E9,E7、Caterpillar ECF-3 、JASO DH-2、Cummins CES 20081、Renault Trucks RLD-3引火点(℃)230粘度(cSt)79(40℃)、11.9(100℃)流動点(℃)-30危険等級密度(kg/m3)0.87(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数145灰分含有率(%)(硫酸)1.0塩基価10.4mgKOH/g危険物の性状非水溶性
モービル ATF 220 エクソンモービルモービル ATF 220エクソンモービル(6件のレビュー)
189,800税込208,780
1缶(208L)
翌々日出荷
Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
種類ATFGM規格Dexron IID危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
デルバックスーパー10W30 エクソンモービルデルバックスーパー10W30エクソンモービル
109,800税込120,780
1缶(208L)
翌々日出荷
厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。 輸送用トラック、建設機械、農業機械等、広範囲にわたる用途や稼働環境でご使用いただけます。
SAE10W-30APICF-4ベースオイル鉱物油引火点(℃)224流動点(℃)-33危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)76/11.5危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数146危険物の性状非水溶性
モービル マルチパーパス ATF エクソンモービルモービル マルチパーパス ATFエクソンモービル
169,800税込186,780
1缶(200L)
翌々日出荷
高性能オートマチックトランスミッションフルード 国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-III、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます。(CVT、一部車種を除く) <推奨車種> ほとんどの日本車に搭載される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 <規格及び承認> 以下に示す規格が要求される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 General Motors Dexron III H Ford Mercon Allison C-4
種類ATFGM規格Dexron III引火点(℃)182密度(g/cm3)0.860流動点(℃)-51危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)32/7.0危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176フォード規格Mercon Allison C-4危険物の性状非水溶性
モービル モービルブ1SHC エクソンモービルモービル モービルブ1SHCエクソンモービル
479,800税込527,780
1缶(208L)
8日以内出荷
高度な基油と最新技術を駆使した添加剤系を配合した高性能の商用車用化学合成ギヤオイルです。広い運転温度範囲で高い耐荷重能が求められ、極圧性と衝撃荷重を伴うヘビーデューティーのマニュアルトランスミッションやリヤアクスル向けに設計されたギヤオイルです。 熱および酸化に対する安定性に優れ、化学合成基油が本来有する高い粘度指数(VI)、極めて低い流動点、並びに卓越した低温流動性を有しています。
SAE75W-90引火点(℃)202密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-54危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)102/15.1危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数156APIMT-1/GL-4/GL-5危険物の性状非水溶性
スーパー4T モーターバイク エクソンモービルスーパー4T モーターバイクエクソンモービル(50件のレビュー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
3日以内出荷
エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。
用途2輪車4サイクルエンジン用引火点(℃)218(ASTM D92)流動点(℃)-30(ASTM D97)JASO規格MA
SHC PM エクソンモービルSHC PMエクソンモービル
649,800税込714,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【合成系製紙機械用循環系統油】合成油を基油とした製紙機械用潤滑油です。潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により消費電力を節約できます。製紙機械のドライヤパート等の高温下においても、優れたキープクリーン性能を発揮し、長期に渡り安定稼働を実現します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ミスト ルブ 34 エクソンモービルミスト ルブ 34エクソンモービル
149,800税込164,780
1缶(200L)
7日以内出荷
【ミスト潤滑油】軸受、ギヤ、摺動面、チェーンなどのオイルミストおよびオイルフォグ潤滑用に開発された高い酸化安定性と極圧性を有する高性能潤滑油です。高品質基油に最適な粒径特性を得ることができる独自の添加剤を配合し、高い表面濡れ性により、ミストから流体に素早く粒径を変化させ表面に潤滑膜を形成し、大気中へのストレイミストの流出を防止します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
DTE OIL HEAVY エクソンモービルDTE OIL HEAVYエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
ベロシティオイルナンバード エクソンモービルベロシティオイルナンバードエクソンモービル
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【高速スピンドルおよび油圧作動油】工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。高精度の軸受に優れた潤滑性を発揮します。また粘度が適合する場合、油圧装置や循環給油、オイルエアなどの給油システムにも使用することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ガーゴイル アークティック SHC エクソンモービルガーゴイル アークティック SHCエクソンモービル
56,980税込62,678
1缶(18.9L)ほか
7日以内出荷
【合成系潤滑油】合成油を基油とした冷凍機油です。低温での始動性が良好で、スクリュー冷凍圧縮機で効率を上げることができます。全グレードが、NSF H1として承認されています。
EAL アークティック エクソンモービルEAL アークティックエクソンモービル
95,980税込105,578
1缶(18.9L)ほか
7日以内出荷
【合成系冷凍機油】オゾン層にやさしいHFC冷媒を用いる冷凍コンプレッサや冷凍システム向けに設計されたポリオールエステル系合成系潤滑油です。優れた性能を有し、かつ環境に配慮した潤滑油(EAL製品)です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
サーム エクソンモービルサームエクソンモービル
139,800税込153,780
1缶(200L)ほか
7日以内出荷
【熱媒体油】密閉系の間接加熱設備用の高性能な熱媒体油です。高精製基油を採用し、優れた酸化安定性、熱伝導効率、粘度特性、推奨運転温度における耐熱分解性を持っていますので、熱安定性が非常に高く、堆積物の生成や粘度増加を起こすことなく、極めて長い期間において使用することが可能です。また、開放系システム、低温油密封システム、間接加熱システムや冷却システムでの使用も推奨されます。
SHC シーバス32 HT エクソンモービルSHC シーバス32 HTエクソンモービル
559,800税込615,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【NSF H1およびHT1登録の合成系熱媒体油】密閉系間接加熱設備での使用を目的とした合成系高性能熱媒体油です。食品加工や食品容器加工等において安全性を維持しながら、優れた耐熱性と酸化安定性により、デポジットやスラッジの生成を抑制し、潤滑油寿命を延長します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
セントール XHP エクソンモービルセントール XHPエクソンモービル
36,980税込40,678
1缶(16kg)
7日以内出荷
【カルシウム スルフォネート複合グリース】優れた防錆性および極圧性をもったカルシウムスルフォネート複合石けんグリースです。先進のカルシウムスルフォネート増ちょう剤技術により、特に製鋼や製紙工場など高荷重で水を多量に使用する環境でその効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
ポリレー エクソンモービルポリレーエクソンモービル
59,980税込65,978
1缶(16kg)
7日以内出荷
【軸受用ポリウレア系グリース】合成ポリウレアを増ちょう剤とした最高級転がり軸受用グリースです。熱安定性に優れた合成ポリウレアの特長により、モーターの軸受を始め、高温にさらされる軸受などに最適な性能を持っています。海外での製品名はモービル ポリレックス EM (Mobil Polyrex(TM) EM)です。
危険物の類別非危険物
SHC グリース エクソンモービルSHC グリースエクソンモービル
73,980税込81,378
1缶(16kg)
7日以内出荷
【風力タービン用合成系基油グリース】過酷な温度条件下における風力タービンの厳しい要件を上回るために特別に開発された高性能合成リチウム複合グリース。ヨーベアリング、ピッチベアリングおよび主軸ベアリングの潤滑に最適です。トラクション係数の低い合成基油の使用により、低温ポンプ圧送性に優れ、低温起動時および低温稼働時のトルクを大幅に低減させるという特長を有しています。
危険物の類別非危険物
リス SHC エクソンモービルリス SHCエクソンモービル
29,980税込32,978
1箱(0.38kg×12個)ほか
7日以内出荷
【合成系基油グリース】リチウム複合石けんを増ちょう剤とする、合成油を基油とした高温および低温用グリースです。低温圧送性、低い起動トルク・回転トルクと、優れた粘着性、構造安定性、耐水性、耐摩耗性を有する高性能グリースです。
危険物の類別非危険物
グリース エクソンモービルグリースエクソンモービル
139,800税込153,780
1箱(2kg×4個)ほか
7日以内出荷
【合成系基油グリース】合成系基油を使用した、高性能な有機クレイグリースで、MIL-PRF-81322、GNATO G-395の承認を持つグリースとしてグローバルで広く使用されています。低温から高温まで広範囲な温度領域で使用でき、耐水性に優れているため、工業用でもさまざまな用途で利用されています。
危険物の類別非危険物
SHC グリース エクソンモービルSHC グリースエクソンモービル
73,980税込81,378
1缶(16kg)
7日以内出荷
【風力タービン用合成系基油グリース】広範囲な温度環境で使用される風力タービンのために開発された、合成油を基油とした高性能なリチウム複合石けんグリースです。ヨーベアリング、ピッチベアリングおよびメインベアリング等の潤滑に最適で、初充填グリースとしても多くの風力タービンメーカーからも高い評価をいただいています。風力タービン用途以外にも低温圧送性、低い起動トルク・回転トルクと、優れた粘着性、構造安定性、耐水性、耐摩耗性が要求される用途に適しています。
危険物の類別非危険物
ビーコン エクソンモービルビーコンエクソンモービル
67,980税込74,778
1缶(16kg)
7日以内出荷
【合成系基油グリース】有機エステル系合成基油を処方したリチウムグリースです。非常に優れた低トルクおよび低温特性を有し、構造安定性、耐水性および酸化安定性に優れています。
危険物の類別非危険物
ロネックス MP エクソンモービルロネックス MPエクソンモービル
36,980税込40,678
1缶(15.9kg)
7日以内出荷
【リチウム複合グリース】ホイールベアリングおよびシャーシグリースとして使用することを目的にしたNLGI GC-LB規格に適合したリチウム 複合石けんグリースです。広い温度域にわたって適度な耐荷重性、耐極圧性、耐水性、防錆性を発揮します。
危険物の類別非危険物
SHC シーバス エクソンモービルSHC シーバスエクソンモービル
93,980税込103,378
1缶(20L)
7日以内出荷
【NSF H1登録の合成系食品機械用高性能潤滑油】食品・飲料の加工および包装業界における用途で非常に優れた設備保護性能、オイル寿命の延長、そして設備の円滑な運転を実現します。
DTE HFP エクソンモービルDTE HFPエクソンモービル
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【高性能非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油】高引火点特性を有する、選別された高性能基油で構成され、バランスのとれた性能を発揮すべく、特別に処方された高性能な非亜鉛系の耐摩耗性油圧作動油です。卓越した熱および酸化安定性によって油の長寿命化をもたらし、堆積物形成を最小限に抑えます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
パイロテック エクソンモービルパイロテックエクソンモービル
1,198,000税込1,317,800
1缶(230kg)
7日以内出荷
【合成系難燃性油圧作動油】優れた耐摩耗性、抗乳化性、せん断安定性を有するリン酸エステル系の難燃性油圧作動油です。耐熱、酸化安定性、加水分解安定性にも優れ、蒸気タービンなどの電気油圧ガバナー等で使用されています。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ユニビス エクソンモービルユニビスエクソンモービル
389,800税込428,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高粘度指数耐摩耗性油圧作動油】極めて高い粘度指数と低い流動点をあわせ持つ高粘度指数耐摩耗性油圧作動油です。船舶など広範囲な温度環境で使用される油圧装置などに適しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE XL エクソンモービルDTE XLエクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油】熱安定性に優れ、初期性能を長期間維持することにより油圧装置の安定稼働を実現します。サーボバルブを持つ油圧システム等においてその効果を発揮します。
仕様【可燃性液体類】100