絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 81114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EAL 224H エクソンモービルEAL 224Hエクソンモービル
699,800税込769,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【生分解性油圧作動油】環境にやさしい植物油を基油とした耐摩耗性油圧作動油です。エコマークの認証基準に適合する優れた生分解性を有し、水生毒性がほとんどありませんので、河川域などで使用される油圧機器などで油の漏えいによる環境への影響度が高い機器での使用が推奨されます。高い粘度指数により、VG 32~VG 46の粘度域をカバーします。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
DTE  OIL MEDIUMOIL エクソンモービルDTE OIL MEDIUMOILエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE エクソンモービルDTEエクソンモービル
179,800税込197,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高性能タービン油】非亜鉛系添加剤システムを採用した、ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された高性能タービン油です。優れた水分離性と抗乳化性および消泡性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。 タービンの油圧システムにおいて重視される放気性が強化されています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
ジェット オイル Ⅱ エクソンモービルジェット オイル Ⅱエクソンモービル
139,800税込153,780
1缶(18.9L)ほか
7日以内出荷
【合成系タービン油】航空用ガスタービン油です。卓越した熱・酸化安定性を有し、劣化を抑え堆積物の生成を抑制します。工業用や舶用に利用される航空機転用型ガスタービンに使用されます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SHC ウルトラ エクソンモービルSHC ウルトラエクソンモービル
499,800税込549,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高性能タービン油】蒸気/ガスタービン、コンバインドサイクルガスタービン、ターボコンプレッサー用に設計された次世代の高性能タービン油です。優れた熱・酸化安定性やデポジット・バーニッシュに対する卓越したキープクリーン性能により、ベアリング/バルブでのデポジット堆積、フィルター閉塞、サーボバルブの固着、短いオイル寿命などの問題を解決します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
DTE エクソンモービルDTEエクソンモービル
179,800税込197,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高性能タービン油】ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された次世代の高性能タービン油です。 三菱日立パワーシステムズ(MHPS)の長寿命油・高温対応油として定められた規格に適合しています。優れた酸化安定性および消泡性/法気性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE 732 M2 エクソンモービルDTE 732 M2エクソンモービル
179,800税込197,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高性能タービン油】ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された次世代の高性能タービン油です。 三菱日立パワーシステムズ(MHPS)の長寿命油・高温対応油として定められた規格に適合しています。優れた酸化安定性および消泡性/法気性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
SHC エクソンモービルSHCエクソンモービル
569,800税込626,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【合成系タービン油】ガスタービン用合成系潤滑油です。優れた熱安定性、酸化安定性により、コージェネおよび非常用発電システム等に幅広く使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
ジェット オイル エクソンモービルジェット オイルエクソンモービル
1,698,000税込1,867,800
1缶(208L)
7日以内出荷
【合成系タービン油】航空用ガスタービン油です。モービル ジェット オイル Ⅱより酸化防止性能及び、堆積物生成の抑制性能を向上させた第3世代のオイルです。工業用や舶用に利用される航空機転用型ガスタービンに使用されます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
DTE  HVY MEDIUM エクソンモービルDTE HVY MEDIUMエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
DTE  OIL LIGHT エクソンモービルDTE OIL LIGHTエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【高級添加タービン油】油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
SHC ギヤ 46M エクソンモービルSHC ギヤ 46Mエクソンモービル
839,800税込923,780
1缶(176kg)
7日以内出荷
【合成系ギヤ油】合成油を基油とした開放歯車用潤滑油です。非常に高い粘度の特性により、高温高荷重下でも厚い油膜を維持し潤滑することができます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
グライゴイル エクソンモービルグライゴイルエクソンモービル
52,980税込58,278
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【合成系潤滑油】ポリグリコール系合成系潤滑油です。高温・高荷重の軸受、歯車およびチェーン用の潤滑油で、高温でも炭化物の生成を抑制します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SHC ギヤ エクソンモービルSHC ギヤエクソンモービル
53,980税込59,378
1缶(15.9kg)ほか
7日以内出荷
【合成系ギヤ油】合成油を基油とした高荷重歯車用潤滑油です。特に低速高荷重のギヤおよび開放系ギヤ、鉄道用DCトラクションモータードライブにも推薦されています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
グライゴイル エクソンモービルグライゴイルエクソンモービル
66,980税込73,678
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【合成系潤滑油】ポリグリコール系合成系潤滑油です。高温・高荷重用潤滑油で、ウォームギヤ、製紙機械や合成樹脂製造カレンダーロールの軸受、ロータリーキルンのサポートローラーの軸受の潤滑などに適します。VG 150~680は、食品機械用潤滑油としてNSF H1に登録されています。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤ SHC XMP エクソンモービルギヤ SHC XMPエクソンモービル
969,800税込1,066,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【合成系風力タービン用ギヤ油】合成油を基油とする高性能ギヤ油です。潤滑油の長寿命化と、特にマイクロピッチングを防ぐ効果があり、風力発電増速機用歯車の潤滑では多くの優れた実績があります。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
レーラス エクソンモービルレーラスエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
7日以内出荷
【コンプレッサー油】主要コンプレッサーメーカーの厳しい品質要求に適合できるように設計された無灰型のコンプレッサー油です。広範囲な環境で稼働する、あらゆるタイプのエアコンプレッサーに適します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
RARUS SHC エクソンモービルRARUS SHCエクソンモービル
56,980税込62,678
1缶(20L)ほか
7日以内出荷
【合成系コンプレッサー油】合成油を基油とした高性能ロータリー式エアコンプレッサー油です。交換周期の長い、最終圧縮温度の高いスクリューおよびベーンコンプレッサーの潤滑に適します。
Super(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル
2,998税込3,298
1缶(3L)
4日以内出荷
Mobil Super(TM)3000 0W-20は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した、優れた省燃費性能を持った合成油です。また、高温・低温下での熱安定性に優れ、高性能エンジンを摩耗から守り、摩擦によるロスを最小限に抑えます。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-20使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Mobil1 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
32,980税込36,278
1缶(20L)
4日以内出荷
Mobil 1(TM)5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の提出削減に貢献します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A、ACEA:A5/B5 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:GM dexos1(TM)Gen3
用途推奨車種省燃費車、ターボ車その他【Approval】GM dexos1(TM)Gen3粘度5W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISP/CF相当ACEAA5/B5ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
ATF マルチパーパス エクソンモービルATF マルチパーパスエクソンモービル
22,980税込25,278
1缶(20L)
4日以内出荷
種類部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
モービルデルバックスーパーDH2 エクソンモービルモービルデルバックスーパーDH2エクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
翌々日出荷
容量(L)208危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スタンダードエクストラ2サイクルオイルFD エクソンモービルスタンダードエクストラ2サイクルオイルFDエクソンモービル
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
用途※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スタンダードエクストラ2サイクルオイルFD エクソンモービルスタンダードエクストラ2サイクルオイルFDエクソンモービル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(4L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
MOBIL EXTRA 2T エクソンモービルMOBIL EXTRA 2Tエクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(200L)
3日以内出荷
用途※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
モービル モービルブ424 エクソンモービルモービル モービルブ424エクソンモービル
22,980税込25,278
1缶(20L)
8日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
モービル モービルブGX-A エクソンモービルモービル モービルブGX-Aエクソンモービル
25,980税込28,578
1缶(20L)
3日以内出荷
API GL-4適合、SAE粘度80Wでトラック・バス・建設機械などのAPI GL-4が推奨されるトランスミッション、ギヤなどの使用に適しています。 世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。
APIGL-4引火点(℃)278流動点(℃)-18危険等級動粘度(mm2/s)76(40℃)、10.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数104危険物の性状非水溶性
モービル モービルブHD-A エクソンモービルモービル モービルブHD-Aエクソンモービル
25,900税込28,490
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
厳選された高度精製基油とモービルの優れた添加剤技術とをバランスよく組み合わせて開発した高性能ギヤオイルです。 API GL-5適合、SAE粘度85W-90で高荷重のかかるトラック・バスなどのデファレンシャルギヤの使用に適しています。 世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。
APIGL-5引火点(℃)222流動点(℃)-24危険等級動粘度(mm2/s)184(40℃)、17.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99危険物の性状非水溶性
モービル モービルーブHD エクソンモービルモービル モービルーブHDエクソンモービル
12,900税込14,190
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
非常に優れた熱安定性と高温酸化安定性。 低速/高トルクによる摩耗、高速により生じるスコーリング(摩耗や機械動作による傷)に対する優れた保護。 優れた防錆性、腐食防止性。実効性のある低温潤滑性。 一般的な自動車用シール材やガスケットとの適合性。
用途API GL-5 レベルの性能が要求される車軸およびファイナルドライブ(終減速機) オンハイウェーのライトデューティー/ヘビーデューティートラックおよび商用車、並びに乗用車。 建設用、鉱業用、採石業用、農業用機械を含む、オフハイウェー用途。 高速/高衝撃荷重、高速/低トルク、低速/高トルクを伴う条件下でのハイポイドギヤを含む、その他高負荷工業用および自動車用機器での用途。SAE80W-90引火点(℃)202流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.90動粘度(cSt)136(40℃)、14.5(100℃)危険物の性状非水溶性
モービル スーパー4T エクソンモービルモービル スーパー4Tエクソンモービル
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
モービル ATF 3324 エクソンモービルモービル ATF 3324エクソンモービル
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
モービル スーパー3000 エクソンモービルモービル スーパー3000エクソンモービル
33,980税込37,378
1缶(20L)
3日以内出荷
エンジン寿命の延長。 車齢を問わず、卓越した保護性能を発揮。 エンジン冷却性能を維持できるため、高温下での保護性能に優れる。 約200℃でも、油膜切れやオイルの酸化による粘度上昇を起こさず、優れた走行を実現。 オイル消費量の低減。0W-20の粘度指定車に適する。 寒冷時においても、優れたエンジン始動性、迅速なオイル循環によりエンジンを保護。 直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る。 API SN Resource Conservingの認証を取得。
用途0W-20の粘度を推奨するガソリンエンジン車に推奨されます。本製品は、API SN,SM,SLそしてSJやILSAC GF-5(スターバースト認証マーク)の要求性能に適合するか、またはそれを上回っています。また、本製品は Ford WSS-M2C947-Aに適合しています。APISN、SN Resource Conserving、SM、SL、SJ容量(L)20比重35.4引火点(℃)238粘度(cSt)44.9(40℃)、8.6(100℃)流動点(℃)-42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数173ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モービル スーパー3000 エクソンモービルモービル スーパー3000エクソンモービル
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
エンジン寿命の延長。 SAE 0W-16が推奨される車種において、卓越した保護性能を発揮。 エンジン冷却性能を維持できるため、高温下での保護性能に優れる。 約200℃でも、油膜切れやオイルの酸化による粘度上昇を起こさず、優れた走行を実現。 オイル消費量の低減。0W-16の粘度指定車に適する。 寒冷時においても、優れたエンジン始動性、迅速なオイル循環によりエンジンを保護。 直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る。
用途0W-16の粘度を推奨するガソリンエンジン車に推奨されます。本製品は、API SNの要求性能に適合するか、またはそれを上回っています。APISN容量(L)20比重0.849引火点(℃)226粘度(cSt)31.2(40℃)、7.0(100℃)流動点(℃)-48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
モービル マルチパーパス ATF エクソンモービルモービル マルチパーパス ATFエクソンモービル
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
モービル マルチパーパス ATFは、国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-Ⅲ、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます(CVT、一部車種を除く)。
用途自動変速機(AT)のフルード交換用として。種類ATFGM規格DEXRON-Ⅲ容量(L)20引火点(℃)182密度0.860(15℃)粘度(cSt)(40℃/100℃)32/7.0流動点(℃)-51危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数176フォード規格MERCON危険物の性状非水溶性