モービル マルチパーパス ATFエクソンモービル¥169,800税込¥186,780
1缶(200L)
翌々日出荷
高性能オートマチックトランスミッションフルード 国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-III、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます。(CVT、一部車種を除く) <推奨車種> ほとんどの日本車に搭載される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 <規格及び承認> 以下に示す規格が要求される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 General Motors Dexron III H Ford Mercon Allison C-4
種類ATFGM規格Dexron III引火点(℃)182密度(g/cm3)0.860流動点(℃)-51危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)32/7.0危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176フォード規格Mercon Allison C-4危険物の性状非水溶性