絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

プリンストン

プリンストンのページです。プリンストンは、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社プリンストン
所在地〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5K.A.I.ビル3F
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UHS-I対応microSDカード プリンストン

    UHS-I対応microSDカード

    プリンストン(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
    規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
  • ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン

    ワイヤレスHDMI to HDMI

    プリンストン(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    当日出荷
    HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
    電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI接続台数1伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ プリンストン

    USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ

    プリンストン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。 USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
    付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ質量(g)約8(キャップ含む)キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年LED無しコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
  • UAG 13インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』 プリンストン

    UAG 13インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』

    プリンストン(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
    材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)約500タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×17×291対応機種13インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
  • DDR5対PCメモリー プリンストン

    DDR5対PCメモリー

    プリンストン(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1セット(2枚)
    当日出荷
    PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
    仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
  • LEDライトAttitude プリンストン

    LEDライトAttitude

    プリンストン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    水深100mまで使用可能です。 人間工学に基づいた設計で持ちやすくなっています。 出力モードハイスポットのみのシンプルな構造です。
    全長(mm)11.75質量(g)80電源単4形乾電池(4個)付属保護等級IPX8縦(mm)2.86横(mm)2.86外径(mm)2.86明るさ(Lm)250最大点灯時間310時間
  • HELIX BACKCOUNTRY プリンストン

    HELIX BACKCOUNTRY

    プリンストン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
    材質レキサン樹脂、デルリン高さ(mm)120光源色白/赤外径(mm)532018年トラスコ掲載ページ7 1128
  • LEDヘッドライト REMIXPRO RGI プリンストン

    LEDヘッドライト REMIXPRO RGI

    プリンストン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
    電球の種類LED質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1087
  • LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RGI プリンストン

    LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RGI

    プリンストン(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
    電球の種類LEDセット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088
  • LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS プリンストン

    LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

    プリンストン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
    電球の種類LEDセット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)103奥行(mm)44電源単4アルカリ/リチウム乾電池保護等級IPX7光源使用電池単4アルカリ/リチウム乾電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)60照射距離(m)482018年トラスコ掲載ページ7 1085連続点灯時間(時間)108最大点灯時間108時間
  • LEDライトTorrent LED プリンストン

    LEDライトTorrent LED

    プリンストン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
    電源単3形乾電池(8個)付属全長(mm)165仕様100m防水質量(g)365保護等級IPX8外径(mm)44明るさ(Lm)3302018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED特殊用途防水最大点灯時間30時間
  • IMPULSE プリンストン

    IMPULSE

    プリンストン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
    セット内容帽子クリップ質量(g)17保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)36最大点灯時間36時間