プリンストン プリンストンのページです。プリンストンは、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 株式会社プリンストン 所在地 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5K.A.I.ビル3F
オフィスサプライ (5) 空調・照明・電設資材/電気材料 (4) ブランド: プリンストン商品レビュー: ★4以上すべて解除
プリンストン (2件のレビュー) 当日出荷
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。
コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。
付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格 SDメモリーカード規格準拠 電源電圧(V) 2.7~3.6 インターフェース UHS-I 転送速度(MB/sec) 読み出し:最大80 SDスピードクラス class10(c10) UHSスピードクラス class1(U1)
プリンストン (1件のレビュー) 当日出荷
HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
電源 USB 対応 HDCP:V1.4 解像度 入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p インターフェイス 送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI 接続台数 1 伝送距離(m) 約10(見通し距離) 無線LAN 802.11n(5GHz帯[1T1R])
プリンストン (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。
USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品 USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ 質量(g) 約8(キャップ含む) キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×18×8.5(キャップ含む) 電源電圧(V) 5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間 1年 LED 無し コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠
プリンストン (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
材質 PC、PU、TPU、マグネット 質量(g) 約500 タイプ ケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×17×291 対応機種 13インチiPad Air(M2) 特性 耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
プリンストン (1件のレビュー) ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1セット(2枚)
当日出荷
PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
仕様 エラー訂正:非対応(non-ECC) 規格 DDR5-4800 寸法(幅W×高さH)(mm) 133.35×31.25 定格電源電圧 1.1V 保証期間 無期限保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 非対応 (Unbuffered) 容量(GB) 64(32×2枚組) メモリーモジュール規格 PC5-4800 288Pin UDIMM CASレイテンシー CL40 SPD 対応
プリンストン (1件のレビュー) 9日以内出荷
スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
材質 レキサン樹脂、デルリン 高さ(mm) 120 光源色 白/赤 外径(mm) 53 2018年トラスコ掲載ページ 7 1128
プリンストン (1件のレビュー) 当日出荷
ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類 LED セット内容 NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット 幅(mm) 61 高さ(mm) 47 質量(g) 103 奥行(mm) 44 電源 単4アルカリ/リチウム乾電池 保護等級 IPX7 光源 白 使用電池 単4アルカリ/リチウム乾電池 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 60 照射距離(m) 48 2018年トラスコ掲載ページ 7 1085 連続点灯時間(時間) 108 最大点灯時間 108時間
プリンストン (1件のレビュー) 当日出荷
330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源 単3形乾電池(8個)付属 全長(mm) 165 仕様 100m防水 質量(g) 365 保護等級 IPX8 外径(mm) 44 明るさ(Lm) 330 2018年トラスコ掲載ページ 7 1034 電球の種類 LED 特殊用途 防水 最大点灯時間 30時間
プリンストン (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
セット内容 帽子クリップ 質量(g) 17 保護等級 IPX4 2018年トラスコ掲載ページ 7 1012 連続点灯時間(時間) 36 最大点灯時間 36時間