絞り込み
ブランド
- プリンストン
- モノタロウ(4,406)
- 3M(スリーエム)(689)
- Kawasaki(879)
- MAZDA(マツダ)(601)
- Panasonic(パナソニック)(1,304)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(660)
- SK11(956)
- TRUSCO(2,935)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,387)
- アイリスオーヤマ(686)
- アズワン(839)
- エスコ(2,313)
- エレコム(628)
- カクダイ(577)
- コクヨ(1,000)
- スズキ(1,273)
- トヨタ(1,368)
- ホンダ(2,514)
- マキタ(756)
- 大阪魂(1,670)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
プリンストン
プリンストンのページです。プリンストンは、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社プリンストン |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5K.A.I.ビル3F |
特価

ワイヤレスHDMI to HDMI
プリンストン(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。伝送距離(m)約10(見通し距離)接続台数1電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
UHS-I対応microSDカード
プリンストン(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)


USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ
プリンストン(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から6日以内出荷USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。 USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ質量(g)約8(キャップ含む)キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年LED無しコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠


UAG 13インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』
プリンストン(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)約500タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×17×291対応機種13インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
DDR5対PCメモリー
プリンストン(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801セット(2枚)当日出荷PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS
プリンストン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)103奥行(mm)44電源単4アルカリ/リチウム乾電池保護等級IPX7光源白使用電池単4アルカリ/リチウム乾電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)60照射距離(m)482018年トラスコ掲載ページ7 1085電球の種類LED連続点灯時間(時間)108最大点灯時間108時間


LEDライトTorrent LED
プリンストン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。仕様100m防水全長(mm)165質量(g)365電源単3形乾電池(8個)付属保護等級IPX8外径(mm)44明るさ(Lm)3302018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED特殊用途防水最大点灯時間30時間