絞り込み
ブランド
- プリンストン
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: プリンストンのすべての商品

UAG製 METROPOLIS LT iPhone 12 Pro/12 用
プリンストン¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro/12 用ケース。タイプケース型対応機種iPhone 12 Pro/12特性耐衝撃
UAG製 METROPOLIS LT iPhone 12 Pro Max 用
プリンストン¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。
UAG製 CIVILIAN iPhone 12 Pro Max 用
プリンストン¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。
UAG製 PATHFINDER iPhone 12 Pro Max 用
プリンストン¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。タイプケース型対応機種iPhone 12 Pro Max特性耐衝撃
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB シルバー
プリンストン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB シルバー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。色シルバーキャップタイプキャップレスメモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
LEDライトAttitude
プリンストン(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷水深100mまで使用可能です。 人間工学に基づいた設計で持ちやすくなっています。 出力モードハイスポットのみのシンプルな構造です。全長(mm)11.75質量(g)80電源単4形乾電池(4個)付属保護等級IPX8縦(mm)2.86横(mm)2.86外径(mm)2.86明るさ(Lm)250最大点灯時間310時間
LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR
プリンストン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。 付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)58高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48電源リチウム電池CR123(1本)付属保護等級IPX4光源白/赤/青/IR明るさ(Lm)300照射距離(m)58
Virtua7.1サラウンドヘッドセットスタンド
プリンストン¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ヘッドホンスタンド台座にUSB3.0x2個とヘッドセット、ヘッドホン、マイク端子を装備。 ヘッドセット/ヘッドホン端子には、Virtua7.1サラウンド機能に対応するUSBサウンドデバイス機能を搭載しています。 また、耐久性に優れたアルミ素材を採用、底面にはラバーを装備し安定性を担保底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応し、状況により切り替えが可能。イヤホン形状ヘッドホン
USBゲーミングサウンドコントローラー
プリンストン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷サウンドコントローラー。UP-USCはゲームのサウンドをより快適にカスタマイズ可能なサウンドコントローラーです。 FPSに最適な3Dモードは足音や銃撃の方向をわかりやすく判断するVirtual 7.1サラウンド、臨場感を高めることで世界へ没入するRPGモード、仲間とコミュニケーションを行いながら戦うVCモードの3つのシチュエーションに合わせたEQをプリセットしているので瞬時に最適なサウンドを選択することが可能です。汎用性の高いUSBタイプAの入力はWindows/mac/PS4に対応しています。 音量調整とマイクミュートも手元で操作が可能なのでサウンドと共に操作性も向上させます
PSA-TPR05専用替え芯
プリンストン¥539税込¥5931個5日以内出荷iPad用 アクティブスタイラス PSA-TPR05専用替え芯。iPad用 アクティブスタイラス PSA-TPR05専用の替え芯。替え芯2本、替え芯リムーバー付属。対応機種PSA-TPR05
窒化ガリウム採用 PD30W給電アダプター
プリンストン¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷窒化ガリウム採用PD30W給電タップ。 本製品は、これまで使用していたシリコン半導体に代わり「GaN(窒化ガリウム)」を使用することで、優れた耐圧性と 電力効率を実現し、高出力時の発熱を抑えつつ約4センチ四方、約62gの小型軽量化を実現した給電タップです。 USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20V/1.5A(30W)までの給電が可能で充電時間も大幅に短縮できます。 またAC接続プラグは格納可能な構造になっておりますので、持ち運びにも最適です。
広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ホワイト)
プリンストン¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。 本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。 DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。 液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ホワイト画面サイズ27型アスペクト比16:9
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS
プリンストン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。付属品NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット仕様NSN:6230-01-633-4682トラスコ品番194-8954幅(mm)58色ブラック高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48保護等級IPX4光源白/赤/緑/IR使用電池リチウム電池CR123(1本)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)300照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間40時間
LEDライト League 420 Neon
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。トラスコ品番194-8100全長(mm)165色黄質量(g)203電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IPX8外径(mm)38明るさ(Lm)420防水性100m電球の種類LED最大点灯時間14時間
Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ
プリンストン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ、最新のPD規格に対応し、PCとスマホ同時に急速充電が可能。軽量、コンパクト設計で外出先にも持ち運びが便利です。
ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット PCレス HDMIスルー対応 RUP-GHDAV2
プリンストン¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷録画・編集・ライブ配信、パソコン不要の単体録画にも対応、「ハードウェアエンコード」対応のHDMIキャプチャーユニット付属品本体、PC接続&電源供給用USB ケーブル(USB Type-C ⇔ TypeA)、USB-C 変換コネクター(TypeA[メス]⇔ C[オス])、3.5mm4極ケーブル(PartyChat 用)、設定ガイド(ScreenRecorder4ライセンスコード/保証書含)、活用ガイド×2、XSplit プレミアムライセンスコード(2 ヵ月分)仕様出力フォーマット:MP4(H.264+AAC)、出力解像度:最大1080p@60fps消費電力(W)最大3.25(PCレスモード時)電源USB Type-Cポートより入力解像度入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(パススルーのみ)対応メディアSDHCカード、SDXCカード(最大128GB、Class6以上を推奨)USBポートUSB2.0(USB Type-C)入出力端子HDMI 入力(HDMI タイプA メス×1)、HDMI 出力(HDMI タイプA メス×1)、PartyChat 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)、Headset 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)
USB2ポート付き3口電源タップ
プリンストン¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷から6日以内出荷USB給電2ポート+電源タップ3口搭載で持ち運び便利なケーブル収納タイプのOAタップ質量(g)110出力USB最大出力(2口):DC5V/2.4A最大出力(W)AC(3口)合計:1400コンセント個数3コンセント形状2P本体寸法(mm)56×110×23入力電圧(V)AC100電源コード(m)約0.24プラグ形状ストレート(難燃性トラッキング防止型)USBポート2
ドキュメントカメラ
プリンストン¥91,980税込¥101,1781個6日以内出荷教育現場やプレゼンテーションの可能性を広げる、4K対応、光学13倍ズームレンズ搭載の多機能ドキュメントカメラ。光学ズーム13倍、デジタルズーム8倍対応のドキュメントカメラです。高解像度4K画質でのHDMI出力に対応しております。アズワン品番64-1246-55
UAG社製Surface Pro X用METROPOLISケース
プリンストン¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷Microsoft Surface Pro X専用。UAG社製耐衝撃Surface Pro X用ケース。対応機種Surface Pro X
UAG iPhone 11 Pro CIVILIAN Case
プリンストン¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷内側のバイカラーが特徴的。シンプルでスタイリッシュなデザインに。UAG社製耐衝撃iPhone 11 Pro用ケース。
UAG iPhone 11 CIVILIAN Case
プリンストン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷内側のバイカラーが特徴的。シンプルでスタイリッシュなデザインに。UAG社製耐衝撃iPhone 11 用ケース。対応機種iPhone11特性耐衝撃
UAG iPhone 11 Pro Max CIVILIAN Case
プリンストン¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷内側のバイカラーが特徴的。シンプルでスタイリッシュなデザインに。UAG社製耐衝撃iPhone 11 Pro Max 用ケース。対応機種iPhone11 Pro Max特性耐衝撃
USB給電2ポート+AC給電ポートUNITAP
プリンストン¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷USB給電ポート2ポート(最大2.4A)+電源タップ3口搭載した「PPS-UTAP3B」 電源タップを3個口、 USB給電ポートを2ポート搭載したOAタップです。 電源タップはパソコン、パソコン周辺機器やAV機器などでご使用いただけます。 また、USBポートはスマートフォンやタブレットなどの充電や電源供給にお使いいただけます。 持ち運び時にプラグを収納可能。また、コンセントプレートに直接差し込む設置だけでなく、色々な場所でも配線しやすいスイングプラグを採用しています。 2ポートのUSBポートは5V/合計最大2.4Aの給電を行い、「Smart Power Port」に対応しています。 各接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電を行うことができます。仕様Smart_Power_Port質量(g)約85出力AC:合計最大1400W、USB:DC_5V(合計最大 2.4A)コンセント個数3(2P)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×48×28入力AC:100-240V機能トラッキング防止プラグUSBポート数2プラグ形状折り畳み式直刺タイプ
LEDヘッドライト Sync
プリンストン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷幅(mm)51高さ(mm)36質量(g)83奥行(mm)14電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)200電球の種類LED最大点灯時間150時間
LEDヘッドライト EOS
プリンストン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)105奥行(mm)44電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)130電球の種類LED最大点灯時間108時間エコロジー商品省エネ
HELIX BACKCOUNTRY
プリンストン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。材質レキサン樹脂、デルリン高さ(mm)120光源色白/赤外径(mm)532018年トラスコ掲載ページ7 1128
LEDヘッドライト VIZZ セカンド
プリンストン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。仕様ETL規格適合品トラスコ品番819-3145幅(mm)58色ブラック高さ(mm)47質量(g)92奥行(mm)34電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造ETL Class [[(R1)]] Division1&2 Groups ABCD&G電源タイプ電池式明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1086電球の種類LED最大点灯時間150時間ETL規格Class 1 Division 1&2 Groups A、B、C、D &Gエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト Sync
プリンストン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷省エネモード、スポットモード、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドロー、レッドモードの5つの出力モードとなっています。幅(mm)51高さ(mm)36質量(g)83奥行(mm)14電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1088電球の種類LED最大点灯時間150時間
LEDヘッドライト REMIX プラス
プリンストン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。幅(mm)57高さ(mm)33質量(g)155奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(4個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×4本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)1652018年トラスコ掲載ページ7 1087電球の種類LED最大点灯時間100時間
LEDヘッドライト REMIXPRO RGI
プリンストン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1087電球の種類LED
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RGI
プリンストン(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088電球の種類LED
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RBI
プリンストン¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088電球の種類LED
LEDヘッドライト QUADタクティカル
プリンストン¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から9日以内出荷ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。セット内容交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー質量(g)101保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084電球の種類LED最大点灯時間108時間
LEDヘッドライト QUAD
プリンストン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。トラスコ品番819-3148幅(mm)60色ブラック高さ(mm)47質量(g)96奥行(mm)38電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084電球の種類LED最大点灯時間108時間
LEDヘッドライト QUAD セカンド
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。仕様UL規格適合品トラスコ品番819-3147幅(mm)60色ブラック高さ(mm)47質量(g)96奥行(mm)38電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084電球の種類LED最大点灯時間105時間
LEDヘッドライト EOS セカンド
プリンストン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。仕様UL規格適合品幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)105奥行(mm)44電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D電源タイプ電池式明るさ(Lm)1052018年トラスコ掲載ページ7 1085電球の種類LED最大点灯時間121