カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • SMC(12)
  • コクヨ(7)
  • 第一計器(4)
  • スタンダード(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • 日研工作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt7x」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BT USBアダプタ プリンストンBT USBアダプタプリンストン
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth®; Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth®; USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。
セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)2電源DC5V(USB給電)寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy)対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz消費電力(mW)300通信速度最大2.0MbpsRoHS指令(10物質対応)対応プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP