カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • 内蔵型SSD(4)
    • ドライブケース(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(3)
  • 2TB(4)
  • 4TB(1)
  • 512GB(2)
ブランド
  • プリンストン
  • StarTech.com(25)
  • TRANSCEND(トランセンド)(13)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(6)
  • センチュリー(6)
  • GROOVY(3)
  • アイネックス(7)
  • Apacer(9)
  • NEC(68)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(49)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(47)
  • Dell Technologies(22)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
  • QNAP(16)
  • ASUSTOR(14)
  • ASUS(エイスース)(12)
  • AOTECH(8)
  • Seeed Studio(6)
  • ロジテック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m.2 nvme」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NVMe対応内蔵SSD プリンストン

    NVMe対応内蔵SSD

    プリンストン
    86,980税込95,678
    1枚
    欠品中
    PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。
    寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2質量(g)約7.8対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPCインターフェイスPCIe 4.0×4 NVMeコントローラPhison PS5027-E27T
  • PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD プリンストン

    PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD

    プリンストン
    44,980税込49,478
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    PHD-ISM2G5DLはPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 5.0対応です。対応機種はPCIe 5.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC。3年保証(保証期間であってもTBWを超えて使用された製品の場合は保証対象外となります)
    その他【ランダム書き込み】最大1500K IOPS【ランダム読み取り】最大1300K IOPS質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.2フラッシュ【NANDフラッシュ】TLC NAND環境温度範囲(℃)【動作】0~70【保管】-40~+85インターフェイスPCIe 5.0 x4 NVMeRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタM.2 2280コントローラPhison PS5031-E31T
  • M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD プリンストン

    M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD

    プリンストン
    35,980税込39,578
    1枚
    6日以内出荷
    PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC対応の内蔵型SSDです。
    質量(g)7規格フォームファクター:M2. 2280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.3対応機種PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC保証期間3年間保管温度範囲(℃)-40-+85インターフェイスPCIe 4.0×4 NVMe 2.0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0-70読取速度(MB/s)連続最大7100Nandタイプ3D NAND
  • 4in1 カードリーダー機能付M.2 SSDケース プリンストン

    4in1 カードリーダー機能付M.2 SSDケース

    プリンストン
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    4in1カードリーダー機能付きSSDケース。 M.2 SSDはSATAとNVMeのどちらでも使用可能。 SSDのケースとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張可能。 カードリーダーとしてのみの使用も可能。
    ブラック
  • Kingston NVMeM.2 SSD プリンストン

    Kingston NVMeM.2 SSD

    プリンストン
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。
    種類NADA:3D TLCインターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe保証期間5年保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式Phison E18動作温度範囲(℃)0~70フォームファクタM.2 2280MTBF平均故障間隔1800000 時間