曜日別特売

M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD

M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD - プリンストンM.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD - プリンストンM.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD - プリンストンM.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD - プリンストンM.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD - プリンストン

PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC対応の内蔵型SSDです。

質量(g)
7
規格
フォームファクター:M2. 2280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×80×2.3
対応機種
PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC
保証期間
3年間
保管温度範囲(℃)
-40-+85
インターフェイス
PCIe 4.0×4 NVMe 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0-70
読取速度(MB/s)
連続最大7100
Nandタイプ
3D NAND
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
書込速度(MB/s)
TBW(総書き込み容量)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81824411PHD-ISM2G4DG-1T連続最大6400320
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
当日出荷
81824420PHD-ISM2G4DG-512連続最大4300160
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
6日以内出荷
81824438PHD-ISM2G4DG-2T連続最大6400640
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする