カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • マイクロSDカード(3)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • モノタロウ(5)
  • エレコム(64)
  • キオクシア(KIOXIA)(11)
  • SanDisk(サンディスク)(19)
  • Gigastone(15)
  • サンワサプライ(40)
  • Team(チーム)(6)
  • トランセンド(6)
  • サンディスク(8)
  • StarTech.com(32)
  • サンワダイレクト(38)
  • グリーンハウス(33)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • MICROCHIP(30)
  • エスコ(29)
  • 塚本無線(29)
  • ナカバヤシ(28)
  • SPARKFUN(26)
  • STMicro(24)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(1)
  • 16GB(2)
  • 32GB(2)
  • 64GB(3)
  • 128GB(2)
  • 512GB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(2)
ビデオスピードクラス
  • V30(2)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(2)
  • UHS-I U3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro sd」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHS-I対応microSDカード プリンストンUHS-I対応microSDカードプリンストン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
microSD Expressカード プリンストンmicroSD Expressカードプリンストン
21,980税込24,178
1枚
6日以内出荷
高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。
セット内容カード本体質量(g)0.3適合規格microSD Express (SD 7.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90耐久性耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線保管温度範囲(℃)-40~85クラスアプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I動作温度範囲(℃)0-70SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスクラス3(U3)ビデオスピードクラスクラスV30(V30)
【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカード プリンストン【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカードプリンストン
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けmicroSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
その他【P/E Cycle】30,000回質量(g)0.24備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.9×14.9×0.9(±0.1)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスmicroSDメモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS8132
ビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応 プリンストンビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応プリンストン
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用microSDXCカード
UHSスピードクラスUHS-I クラスU3ビデオスピードクラスV30
4in1カードリーダー付きSSD プリンストン4in1カードリーダー付きSSDプリンストン
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
PRD-PSZEROUは4つのカードリーダーの機能が付いたポータブルSSD(M.2 SSD)です。SSDとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張できます。カードリーダーとしてのみの使用も可能。放熱シリコン・放熱アルミヒートシンクと本体のアルミ合金により排熱性を高め、SSDのパフォーマンスを安定させます。各種サポートにより、データ転送が大幅に早くなりCPUへの負荷が軽減されCPUの使用率の向上を実現します。データ転送停止状態で15分経過すると自動的にスリープモードに入ります。スリープモードを搭載することでSSDの寿命を延ばし、省エネにもなります。
仕様使用IC:RTL9210B付属品USB AtoCケーブル(30cm)、USB CtoCケーブル(30cm)質量(g)約105(SSD除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×39.3×15保証期間1年オートスリープ機能有り(15分)素材本体:アルミ合金+ABSインターフェイスUSB3.2Gen2RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大:10USBUSB2.0Type-A×2カードリーダーmicroSD×1、SD×1
4in1 カードリーダー機能付M.2 SSDケース プリンストン4in1 カードリーダー機能付M.2 SSDケースプリンストン
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
4in1カードリーダー機能付きSSDケース。 M.2 SSDはSATAとNVMeのどちらでも使用可能。 SSDのケースとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張可能。 カードリーダーとしてのみの使用も可能。
ブラック