カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • 内蔵型SSD(3)
    • 外付けSSD(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(2)
  • 2TB(1)
  • 150TB(1)
  • 256GB(2)
  • 300TB(1)
  • 512GB(3)
  • 960GB(1)
ブランド
  • プリンストン
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
  • Apacer(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(13)
  • グリーンハウス(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • StarTech.com(58)
  • KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD](2)
  • Lexar(1)
  • アイネックス(12)
  • QNAP(63)
  • センチュリー(32)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(23)
  • タイムリー(12)
  • AOTECH(10)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
  • EPSON(8)
  • ASUSTOR(8)
  • アドテック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd sata」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingston 2,5インチSSD プリンストン

    Kingston 2,5インチSSD

    プリンストン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
    寸法(mm)100.1×69.85×7質量(g)40種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタ2.5インチ
  • 2.5インチ SATA 内蔵型SSD プリンストン

    2.5インチ SATA 内蔵型SSD

    プリンストン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
    2.5インチSATA内蔵型SSD。最大読込520MB/sの快適性能。256GBと512GBをラインアップし、必要に応じ選択が可能です。信頼の3年保証
    仕様【フォームファクター】2.5インチ質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×69.85×6.8対応機種2.5インチSATAインターフェイス(6Gb/s)を搭載したPC保証期間3年フラッシュ【NADA】3D NADA動作温度(℃)0-70保管温度(℃)-40~+85読取速度(MB/s)連続(最大)520
  • Kingston 2,5インチSATA SSD プリンストン

    Kingston 2,5インチSATA SSD

    プリンストン
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    本商品は驚異的な読取り/書込み速度を持ったSSDで、従来のハードドライブの10倍高速でより高いパフォーマンス、超高レスポンスのマルチタスク処理、及びシステム全体の高速化を実現します。またハードドライブよりも信頼性と耐久性に優れたフラッシュメモリが組み込まれています。ノートパソコンやその他モバイル機器で使用したとき、その耐衝撃性と耐振動性により高い信頼性を確保します。
    仕様●NAND:30D●ベースラインパフォーマンス:データ転送(ATTO):読み取り速度500MB/秒(最大)、書き込み速度 - 450MB/秒(最大)●書込みバイト総数(TB)(A):300※JEDEC Workload (JESD219 に基づく寸法(mm)幅100×奥行69.9×高さ7(2.5インチ)質量(g)41.9消費電力(W)アイドル時 0.195、平均 0.279、読み取り時 0.642 (最大)、書き込み時1.535 (最大)温度範囲(℃)動作:0~70/保管:-40~+85インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり保証期間3年耐震性動作時:2.17G (ピーク時、7~800Hz)、非動作時:20G (ピーク時、10~2000Hz)容量(GB)960MTBF平均故障間隔(h)200万
  • 4in1 カードリーダー機能付M.2 SSDケース プリンストン

    4in1 カードリーダー機能付M.2 SSDケース

    プリンストン
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    6日以内出荷
    4in1カードリーダー機能付きSSDケース。 M.2 SSDはSATAとNVMeのどちらでも使用可能。 SSDのケースとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張可能。 カードリーダーとしてのみの使用も可能。
    色ブラック
  • Kingston mSATASSD プリンストン

    Kingston mSATASSD

    プリンストン
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    6日以内出荷
    Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
    寸法(mm)50.8×29.85×4.85質量(g)7種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0(6Gb/秒) - SATA Rev 2.0(3Gb/秒)と後方互換性があります読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)MTBF(平均故障間隔):100万RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタmSATA