2.5インチ SATA 内蔵型SSD
2.5インチSATA内蔵型SSD。最大読込520MB/sの快適性能。256GBと512GBをラインアップし、必要に応じ選択が可能です。信頼の3年保証
- 仕様
- 【フォームファクター】2.5インチ
- 質量(g)
- 36
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 100×69.85×6.8
- 対応機種
- 2.5インチSATAインターフェイス(6Gb/s)を搭載したPC
- 保証期間
- 3年
- フラッシュ
- 【NADA】3D NADA
- 動作温度(℃)
- 0-70
- 保管温度(℃)
- -40~+85
- 読取速度(MB/s)
- 連続(最大)520
- 内容量
- 1個
PCパーツ の新着商品
HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]センチュリー税込¥16,478¥14,980
HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥28,578¥25,980
HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台]センチュリー税込¥13,178¥11,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥27,478¥24,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 USB10G Type-C(Mac/Windows11対応) ブラック CROSU10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,678¥8,798
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,458¥8,598カテゴリ















![HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327267-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327127-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327188-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327346-260930-02.jpg)