カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • イトーキ(45)
  • Gクラフト(40)
  • 京セラ(17)
  • UNIFIX VORTEX(14)
  • KTM(11)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • FXC(9)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(9)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • BMW(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • TRUSCO(4)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • SONY(3)
  • TexWipe(テックスワイプ)(3)
  • 安田(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ttx」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Simple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機) プリンストンSimple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機)プリンストン
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
Simple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機)Simple Castは、ソフトウェアインストールが不要で送信機側のボタンで映像をワイヤレスで投影する事が可能。 親機1台に対し、子機は最大4台まで対応します。
接続方式USB type-C
Simple Cast 子機のみ プリンストンSimple Cast 子機のみプリンストン
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」 ワイヤレスHDMI 信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現 スクリーンショットの保存が可能 プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]スクリーンショット質量(g)約95スイッチ[スライド]VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒)電源MicroUSBケーブルからの給電、USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず)解像度480i/480p/1080i/720p/1080p保証期間1年保存湿度範囲5~93%(※結露無き事)LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中スロットmicroSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード動作湿度(%)20~80(※結露無き事)保管温度範囲(℃)-20~60伝送速度(Mbps)最大300[2T2R]ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動)無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit)映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC音声入力3.5mmステレオミニピンジャック×1音声LPCM(2ch)動作温度範囲(℃)0~45HDMI規格入力用HDMI × 1(HDCP 対応)