カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
    • ケーブル(1)
    • USB充電/データ転送ケーブル(1)
    • コネクタ/変換ケーブル(1)
    • モバイルバッテリー/充電器(5)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(3)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(626)
  • OWLTECH(オウルテック)(145)
  • オーム電機(180)
  • サンワサプライ(357)
  • トライメイト(55)
  • カシムラ(161)
  • タイムリー(23)
  • エスエスエーサービス(46)
  • アイネックス(69)
  • テック(TEC)(5)
  • StarTech.com(329)
  • サンワダイレクト(183)
  • BUFFALO(バッファロー)(182)
  • Dell Technologies(133)
  • 多摩電子(102)
  • サンエス(101)
  • ASUS(エイスース)(98)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(96)
  • メディアカバーマーケット(96)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 1~2未満(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type-c」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C to USB Type-C(3A)/3.5mm 二股アダプタ プリンストンUSB Type-C to USB Type-C(3A)/3.5mm 二股アダプタプリンストン
1,298税込1,428
1台
翌日出荷
USB Type-C to 3.5mm 変換アダプタ プリンストンUSB Type-C to 3.5mm 変換アダプタプリンストン
869税込956
1台
翌日出荷
10in1 PD対応USB Type-Cドッキングステーション プリンストン10in1 PD対応USB Type-Cドッキングステーションプリンストン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Power Deliveryに対応した小型ドッキングステーション。Power Deliveryに対応した小型ドッキングステーション。本製品を使用しながらパソコンの充電が可能です。Type-Cポートに挿入し10個の機能の拡張ができ、ご使用のノートPCをデスクトップ並みに使用できます。
27型USB-Type-C搭載液晶モニター プリンストン27型USB-Type-C搭載液晶モニタープリンストン
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
安心して長く使える「5年保証」!本製品は液晶パネルとバックライトを含めて5年保証です。(ただし使用時間は30000時間に限る)どこから見ても色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現させた広視野角ADSパネルを採用。最大解像度1920×1080のフルHD、16:9の縦横比を採用した大画面27型ワイド液晶ディスプレイです。DVDや映画鑑賞に最適です。DisplayPortを含む3系統の映像入力と音声出力を搭載。様々な機器への接続が容易です。長時間使用に配慮し、目に優しい機能(ブルーライトリデューサー、フリッカー削減)を搭載。
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、USB Type-Cケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱 (取付け済み)×1、スタンド支柱固定ネジ (取付け済み)×2、スタンド台座×1質量(kg)スタンド部含む:5.0±0.5、パネル部のみ:4.5±0.5消費電力(W)最大130(USB給電含む)、通常24、スリープ0.5、オフ0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:612×237×478、パネル部のみ:612×46×364機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)入力信号HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)、USB Type-C(DisplayPort Alt.mode)コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1液晶パネル27型ワイド画素ピッチ0.3114×0.3114mm最大解像度1920×1080・約1677万色最大表示(W)597.888×(H)336.312視野角水平178°垂直178°走査周波数(水平)56~84.5kHz走査周波数(垂直)48~75Hz応答速度(GtoG)14ms(typical)入力端子HDMI (HDCP対応)、DisplayPort (HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode)スピーカーステレオスピーカー1W+1W動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露無きこと)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9I/Oコネクタビデオ:HDMI、DisplayPort、USB Type-C、サウンド:3.5mmステレオミニジャック最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色グリーンマーク認定USBUSBコネクタ:USB 3.2 Gen.1 Type-A ×3、USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
USB Type-C対応HDMI変換アダプター プリンストンUSB Type-C対応HDMI変換アダプタープリンストン
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
PCやタブレット等を充電しながらHDMI出力が可能です。PD65W対応のUSB Type-C、USB Type-A、4K対応HDMIポートをそれぞれ備えています。※本製品経由で充電を行うには、ご使用の機器のUSB Type-CポートがUSB PD(Power Delivery)充電に対応している必要があります。アルミ合金製で約45gの超軽量コンパクト設計。カバンに入れても邪魔にならず持ち運びにも最適です。液晶モニターなどのHDMI映像出力機器に接続するとマルチディスプレイが可能です。状況や場面に合わせて表示作業領域が広がる「拡張モード」とプレゼン等に便利な「ミラー(複製)モード」を選択できます。4K(30Hz)対応です。
付属品本体、ユーザーズガイド/保証書材質アルミ合金質量(g)約45消費電力(W)最大5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12入出力Type-C:PD専用ポート(メス)、Type-A:USB3.2Gen1(メス)×1ケーブル長(cm)約19PC接続USB Type-C(オス)USB3.2Gen1HDMI規格最大4K(3840×2160(30Hz))最大電力(W)USB-C:出力65、USB-A:出力4.5(5V0.9A)
UAG社USB Type-C充電ケーブル プリンストンUAG社USB Type-C充電ケーブルプリンストン
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷
60W充電に対応するType-C-Cケーブル。ナイロン編組、コネクタ根本部を強化したタフなケーブルです。スッキリまとまるケーブルタイ付属。
材質PVC・ナイロン・銅・ステンレス・シリコン寸法(mm)長さ1.2質量(g)34
Simple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機) プリンストンSimple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機)プリンストン
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
Simple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機)Simple Castは、ソフトウェアインストールが不要で送信機側のボタンで映像をワイヤレスで投影する事が可能。 親機1台に対し、子機は最大4台まで対応します。
接続方式USB type-C
HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター プリンストンHDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニタープリンストン
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。
仕様最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み)適合オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz寸法(mm)幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322質量(kg)5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3消費電力(W)本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5表面処理ノングレア対応ステレオスピーカー2+2W機能パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10最大応答速度(m/sec)14コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)走査周波数(水平)30~115kHz走査周波数(垂直)48~100Hz視野角(左右:上下)178VESAマウント(mm)100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式白色LEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万グリーンマーク認定角度調節高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°
7in1 PD対応スタンド型USB Type-Cドッキングステーション プリンストン7in1 PD対応スタンド型USB Type-Cドッキングステーションプリンストン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
7つの機能を搭載したスタンド型ドッキングステーション。スタンド型なのでタブレットやスマホで快適に作業。マルチディスプレイで作業効率アップ場面に合わせて「拡張」「複製」から選択し効率アップ/TV会議でのプレゼン等にも便利。パワーデリバリー(87W)に対応し本製品を使用しながらパソコンやタブレットへの充電が可能。
HDR対応 100Hz IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストンHDR対応 100Hz IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイプリンストン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。またゲームに有効なAdaptive-Syncに対応しています。48~100Hzの間で滑らかに表示できます。さらにHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。
サイズ(inch)23.8表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1、USB 2.0 Type-B×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
HDR対応 広視野角IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載27型 4KUHD液晶ディスプレイ プリンストンHDR対応 広視野角IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載27型 4KUHD液晶ディスプレイプリンストン
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイです。4K解像度(3840x2160)に対応したくさんの情報を表示できます。またHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。
サイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI (Ver.2.1、HDCP対応)、DisplayPort (Ver.1.4、HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode、USB 2.0)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】プリンストン
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストンワイヤレスUSB-C to HDMIプリンストン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
HDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプター プリンストンHDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプタープリンストン
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
ケーブル長(cm)20オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
ノイズキャンセル付USBヘッドセット プリンストンノイズキャンセル付USBヘッドセットプリンストン
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ブラック質量(g)約165ケーブル長(m)1.8接続方式USB2.0(Type-A、Type-C両対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×180、フレキシブルマイク長さ:14cm対応機種USBポートを標準装備したPCなど。USB Audio Classに対応したゲーム機、スマホ、タブレットなど※全てのアプリ/ゲームでの動作を保証するものではありません周波数特性ヘッドフォン:20Hz~20kHzヘッドフォン部ドライバユニット40マイクロフォン部入力感度:42db±3db(単一指向性)、ノイズキャンセリングマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32±15%コントロールボリューム、マイクミュート音圧感度(dB)ヘッドフォン:105±3イヤホン形状オーバーヘッド型オーディオヘッドフォン:ステレオ、マイク:モノラル
27型USB-Cマルチアングル液晶モニター プリンストン27型USB-Cマルチアングル液晶モニタープリンストン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
安心して長くご使用いただける「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)高視野角ADSパネル採用でどこからみても色鮮やかで美しい画像、さらに画面を回転させて縦表示も横表示も可能なマルチアングル対応です。HDMI、DisplayPortのほかType-Cポートも搭載。便利にご利用いただけます。ブルーライト軽減機能・フリッカー軽減機能に対応し長時間の操作にも目に優しい仕様です。
消費電力(W)21、最大130、スリープ0.5表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADS
PD30W対応USB給電機能付マルチタップ プリンストンPD30W対応USB給電機能付マルチタッププリンストン
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
USBポート数Type-C×1、Type-A×3
最大140W出力可能USB充電器 プリンストン最大140W出力可能USB充電器プリンストン
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
仕様●トランジスタ:窒化ガリウム(GaN)●急速充電規格:USB PD3.0PPS/USB PD3.1その他スイングプラグ、過熱保護、過電流保護、短絡保護回路搭載材質PC(UL941V-0難燃性等級)寸法(mm)幅74×奥行74×高さ32ホワイト質量(g)300最大出力(W)本体:140コネクタ形状USB Type-C×3USBポート数3定格入力AC100-125V 50/60Hz 2.0A
PD65W給電対応パワードッキングステーション プリンストンPD65W給電対応パワードッキングステーションプリンストン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
PD3.0準拠/最大65W 出力 パワーデリバリー 3.0 に対応、最大65Wの高速充電が可能です。優れた耐圧性と電気効率を発揮する GaN(窒化ガリウム)を採用。多機能な USB Type-C ポートを搭載 USB Type-Cコネクターを搭載したPCやタブレット、ゲーム機器を充電しながら映像と音声を出力できます。USB 3.2 Gen 1 ポートは最大5Gbpsの高速データ転送対応。周辺機器(コン卜ローラー、無線キーボード、USB LANアダプターなど)も接続が可能。大画面モニター出力に対応 HDMI からは最大 FullHD 出力(1920x1080@60Hz)に対応。
13.3型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン13.3型フルHDモバイルディスプレイプリンストン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
表面処理ノングレアコントラスト比800:1最大解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) 、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS
15.6型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン15.6型フルHDモバイルディスプレイプリンストン
25,980税込28,578
1個
欠品中
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
表面処理ノングレアコントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型ワイドパネル駆動方式IPS
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器 プリンストンケーブル一体型PD65W対応急速充電器プリンストン
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。 例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
Kingston XS1000 外付けSSD レッド プリンストンKingston XS1000 外付けSSD レッドプリンストン
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
KingstonのXS1000外付けSSDは、洗練されたコンパクトなデザインの高速ストレージです。USB3.2Gen2の最大1050MB/秒と1TBまたは2TBの容量を持ち簡単にバックアップを作成できます。USB Type-C及びType-Aデバイスとの互換性があり、シームレスな接続性が保証されます。
仕様NAND:3D付属品12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル、USB Type-A to USB Type-C アダプター材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5レッド質量(g)28.7温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10/MacOS10.15.x以降/Linux(v. 4.4.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)速度最大 1050MB/秒(読み取り)、1000MB/秒(書き込み)インターフェースUSB3.2Gen2
タイプC急速充電器 プリンストンタイプC急速充電器プリンストン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
仕様PowerDelivery:PD3.0質量(g)120最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5(充電用)定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーションミニ プリンストンドッキングステーションミニプリンストン
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
USB3.1Type-C搭載パソコンのUSBポートを機能拡張!Digizo ドッキングステーションミニ PUD-PDC3Lシリーズは、USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。Windows/Mac環境に対応しているので、USB3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。有線LANの無いノートPC等は無線LAN環境での通信の不安定さや大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。電源不要のUSBバスパワー駆動。小型で軽量なので持ち運びにも便利、出張先のプレゼンなどでも大活躍します。
セット内容本体、ユーザーサポート、保証書質量(g)60電源PCまたはパワーデリバリーポートからの給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×125×20インターフェースUSB3.1 Type-C(オス)動作温度、湿度範囲0~40/5~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応ハブタイプコネクター:USB3.0TypeA[メス]×3、対応規格:USB3.1Gen1/USB2.0有線LANコネクター:RJ-45、対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Kingston XS2000 外付けSSD プリンストンKingston XS2000 外付けSSDプリンストン
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様NAND:3D付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ プリンストン15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイプリンストン
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:12、スタンバイ:0.5、パワーオフ:0.5本体質量(g)792表面処理光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356.2×9.5×227.1コントラスト比800:1解像度2560×1080保証期間3年間入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1スピーカーステレオスピーカー 1W×2色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)230パネル駆動方式IPS
13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ プリンストン13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイプリンストン(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。 また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:7、スタンバイ:0.5、パワーオフ:0.5本体質量(g)530表面処理光沢(抗指紋ガラス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×9×193.5コントラスト比800:1解像度2560×1080保証期間3年間入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1スピーカーステレオスピーカー 1W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS応答時間(ms)30ms(中間色)入力コネクタMini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1
ポータブルSSD プリンストンポータブルSSDプリンストン
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
USB3.1Gen2対応のポータブルSSDです。超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応したハイスピードタイプ。USB3.1Gen2対応のPCに接続すれば最大1000MB/sの転送速度でのファイル転送が可能。HDDのような駆動部品のないSSDは衝撃性に優れ、コンパクトなので携帯にも便利です。本商品は内蔵SSD熱を熱伝導シートを通じてアルミ製の筐体に効率的に逃すことで性能低下を防止します。Windows、Macに対応。動画や対象の写真データなどの大容量ファイルも高速に転送、保存します。USBType-CとType-Aの2種類のケーブルが付属しているので、幅広い機器で使用可能です。240GB、480BG、960GBの容量より環境や用途に併せてお選びいただけます。
用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、USB Type-CtoAケーブル(30cm)、USB Type-CtoCケーブル(30cm)、取扱説明書電圧(内蔵)5V(USBポートからバスパワー供給)質量(g)約45対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、macOS X 10.9~10.14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×11×32対応機種USB Type-CまたはStandard A、USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPCインターフェースUSB3.1 Gen2 (UASP対応)コネクタUSB Type-C動作温度、湿度範囲0~40/20~80(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応SSD(内蔵)3D TLC NAND / NVMe
ワイヤレスプレゼンテーションPRO プリンストンワイヤレスプレゼンテーションPROプリンストン
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g)31規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)電源USB給電(5V1.5A)対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)保証期間2年プロトコルTCP/IP、SNMPIPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
トリプルモード接続ワイヤレスゲーミングマウス プリンストントリプルモード接続ワイヤレスゲーミングマウスプリンストン
7,398税込8,138
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
高品質なPixArt社のPAW3395を搭載し、26000DPI / 650IPS / 50G最大加速度の正確なトラッキングを実現。底面にはデュアルモードスイッチを搭載し、クリック感のあるゲームモード/静音スイッチの静音モードの2つの異なるクリック感をシーンや好みに合わせて自由に切替てご使用いただけます。2.4Ghz、Bluetooth、USB-Cの3つの入力系統に対応し無線・有線両対応しております。
仕様レポートレート:125Hz~1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS付属品マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書質量(g)63スイッチ【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×38.6×117.7対応機種USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。センサーPAW3395分解能50-26000通信方式Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C充電時間(時間)約6使用時間(時間)約70
15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイ プリンストン15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイプリンストン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
15.6型の液晶パネルを2枚搭載した2画面モバイルディスプレイです。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2色(本体)画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
4Kタッチ式モバイルモニター15.6型 プリンストン4Kタッチ式モバイルモニター15.6型プリンストン
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
Nintendo Switch、PS5/4/4pro、Xbox One接続確認済み。 高画質で鮮明な画面表示が魅力の4K解像度に対応したゲーム機に最適なモバイルディスプレイ。 視野角が広く視認性の高いIPSパネルに10点タッチ機能を搭載。 抗指紋加工された光沢表面処理により鮮やかな発色、直感的な操作が可能です。 無段階90度まで調節可能なキックスタンドを搭載。 スタンドやカバーを別途用意することなく気軽に設置でき、いつでもどこでもストレスなくご使用いただけます。
仕様【画面コントロール】タッチ式OSDその他カラー調整、テーマモード(標準、映画、ゲーム、テキスト、FPS、RTS)付属品USBtype-C(1.0m)、USB type-A to type-C(1.0m)、HDMI toMini HDMIケーブル(1.0m)、ACアダプター、クリーニングクロス、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)982規格4K/UHD表面処理グレアコントラスト比1000:1最大解像度3840×2160視野角水平170/垂直170応答速度10ms(ODオフ時25ms)(中間色)入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×13×228スピーカーステレオスピーカー1W×2コネクタ【入力】miniHDMI、USBtype-C(DisplayPort Alt mode)×2/【出力】3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラック言語表示日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語タッチパネル方式静電容量方式10点マルチタッチグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ15.6型(抗指紋ガラス)パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)最大60
ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット PCレス HDMIスルー対応 RUP-GHDAV2 プリンストンビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット PCレス HDMIスルー対応 RUP-GHDAV2プリンストン
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
録画・編集・ライブ配信、パソコン不要の単体録画にも対応、「ハードウェアエンコード」対応のHDMIキャプチャーユニット
仕様出力フォーマット:MP4(H.264+AAC)、出力解像度:最大1080p@60fps付属品本体、PC接続&電源供給用USB ケーブル(USB Type-C ⇔ TypeA)、USB-C 変換コネクター(TypeA[メス]⇔ C[オス])、3.5mm4極ケーブル(PartyChat 用)、設定ガイド(ScreenRecorder4ライセンスコード/保証書含)、活用ガイド×2、XSplit プレミアムライセンスコード(2 ヵ月分)消費電力(W)最大3.25(PCレスモード時)電源USB Type-Cポートより入力解像度入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(パススルーのみ)対応メディアSDHCカード、SDXCカード(最大128GB、Class6以上を推奨)USBポートUSB2.0(USB Type-C)入出力端子HDMI 入力(HDMI タイプA メス×1)、HDMI 出力(HDMI タイプA メス×1)、PartyChat 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)、Headset 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)
CNCフルアルミ75%ゲーミングメカニカルキーボード プリンストンCNCフルアルミ75%ゲーミングメカニカルキーボードプリンストン
30,980税込34,078
1台
8日以内出荷
仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付)材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146質量(kg)約1.8(±50g)ブラック電源USBバスパワー接続方式有線対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIAキー配列日本語85キー配列(75%レイアウト)キー方式メカニカルキーストローク(mm)3.2インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状)ケース構造:ガスケットマウント