スタック・アンド・オプティークのロゴ

スタック・アンド・オプティーク

弊社は静電気を除去する静電気除去ブラシ(除電ブラシ)をはじめとする工業用ブラシの専門メーカーで、帯電防止剤や除電シートなどの静電気を除去、防止するための静電気対策用品も取り扱っております。

会社情報
会社名株式会社スタック・アンド・オプティーク
設立1981/03/07
所在地〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-14
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハケ型除電ブラシ スタック・アンド・オプティークハケ型除電ブラシスタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)線径(Φmm)0.04材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維表面抵抗値(Ω)5.85×10-2RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト除電ブラシ スタック・アンド・オプティークコンパクト除電ブラシスタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に線径(Φmm)0.07材質(毛)有機導電性ゴールド繊維表面抵抗値(Ωsq)10-2
プリント基板用仕上げブラシ(馬毛帯電防止済み) スタック・アンド・オプティークプリント基板用仕上げブラシ(馬毛帯電防止済み)スタック・アンド・オプティーク(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。表面抵抗値(Ω)5.5×1012RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
グランドコード付除電ブラシ スタック・アンド・オプティークグランドコード付除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
7,598税込8,358
1個
当日出荷
プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。 テーブル上の除電マットにアースして使えます。 グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。
用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。コード長さ(m)1.5(グランドコード)表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
ストロングカーボン除電ブラシ スタック・アンド・オプティークストロングカーボン除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
3,198税込3,518
1本
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
静電気除去ブラシ(木柄ハンドタイプ) スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ(木柄ハンドタイプ)スタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
毛丈(mm)50
導電性樹脂柄ハケ型ブラシ スタック・アンド・オプティーク導電性樹脂柄ハケ型ブラシスタック・アンド・オプティーク
6,798税込7,478
1個
当日出荷
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシスタック・アンド・オプティーク
4,798税込5,278
1個
当日出荷
小型基板または小範囲の基板製造の際、配線プリント時の 除塵および静電気除去に有効です。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。 アルミボディー上部に結線用金具を組み込んでありますので、 必要に応じてアース線と接続することができます。 (別売り専用アース線あり)
タイプコンパクト型線径(Φmm)0.15材質(柄部)アルミ、樹脂材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)108×100×30アズワン品番63-1331-73
静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型 スタック・アンド・オプティーク静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型スタック・アンド・オプティーク
3,898税込4,288
1個
予約販売
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。全長(mm)180ブラシ長(mm)35毛丈(mm)14トラスコ品番291-5430質量(g)10耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
導電性樹脂柄除電器械取付ブラシ スタック・アンド・オプティーク導電性樹脂柄除電器械取付ブラシスタック・アンド・オプティーク
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。 どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。 本体にアース線用のホールがついています。 ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。
用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。全長(mm)500ブラシ長(mm)497毛丈(mm)50トラスコ品番307-3238質量(g)240表面抵抗値(Ω)5.85×10-2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.04
アルミバー型ステンレス繊維除電ブラシ スタック・アンド・オプティークアルミバー型ステンレス繊維除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
印刷機、プリンター、製紙機器等の出口にセットして使用します。その他、製造ライン上での静電気除去に有効。耐熱性があり、高電圧から低電圧まで効率よく除電効果が得られます。
材質本体/アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材/ステンレス繊維(12.0μm×100本束)全長(mm)300質量(g)約15毛丈(mm)10有効長(mm)ブラシ:300線径(mm)0.012
静電気除去ブラシ STACシリーズ スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ STACシリーズスタック・アンド・オプティーク
769税込846
1個
当日出荷
STAC33専用アース線です。本体上部のハトメに差し込む部品を取り付けてあります。(STAC34,50も共通)。
仕様●全長:1,000mm●重量:約5gアズワン品番68-0509-60
静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン) スタック・アンド・オプティーク静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン)スタック・アンド・オプティーク
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。 耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 握手部分アース機能付です。 はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。
用途プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。全長(mm)120ブラシ長(mm)115表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシスタック・アンド・オプティーク
9,598税込10,558
1個
当日出荷
静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)320×400質量(g)約23
大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
大型版印刷用フィルム、紙、段ボール等の除電およびホコリ除去など。 (アース機能付)
材質柄;木、銅製テープ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)約850質量(g)約320毛丈(mm)50有効長(mm)ブラシ:650抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)400×480質量(g)約36
静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)240×240質量(g)約11
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ スタック・アンド・オプティークアルミバー型アクリルカーボン除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。ピュアカーボン繊維ですので、高温の作業現場でもご使用可能です。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線してご使用ください。 (ベタ植毛、アース線付)
材質本体;アルミ、毛材;アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)1000質量(g)約190毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値1.6×103(Ω・cm)線径(μm)7
アルミバー型ゴールド除電ブラシ スタック・アンド・オプティークアルミバー型ゴールド除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線して使用してください。 (ベタ植毛、アース線付)
材質本体;アルミ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)1000質量(g)約250毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
静電気除去マット STAC800シリーズ スタック・アンド・オプティーク静電気除去マット STAC800シリーズスタック・アンド・オプティーク
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
アクリル系の有機導電性繊維を使用し、優れた導電性能と静電気除去機能をもつフェルト状マットです。 どの部分でも静電気除去効果があります。
仕様●サイズ(mm):1000×1000●厚み(mm):約1●生地:有機導電性ゴールド繊維(フェルトタイプ)アズワン品番68-0509-59
静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシスタック・アンド・オプティーク
6,998税込7,698
1個
当日出荷
基板製造時の飛びハンダのハンダボール除去、異物除去、 フラックス除去に効果があります。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。
タイプ竹柄型線径(Φmm)0.3材質(柄部)材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)240×65×15アズワン品番63-1331-23
静電気除去ブラシ STACシリーズ スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ STACシリーズスタック・アンド・オプティーク
6,098税込6,708
1個
当日出荷
自己放電を有する40デニールの有機導電性ゴールド繊維を使用しておりますので、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。 長柄で、細かく深いところの除電およびホコリ除去に有効です。
タイプハケ型線径(Φmm)0.07材質(柄部)材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシスタック・アンド・オプティーク
5,898税込6,488
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.3材質(毛)ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合)導電性1.3×104Ω・cm