熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026)Biodata Bank当日出荷
熱中対策ウォッチ カナリアPlus(2026)は熱中症予防ウェアラブルデバイスです。
熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。
医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、多くの利用現場から得られた豊富なバイタルデータを活用することで、過酷な作業現場でも医療機器レベルの推定精度を実現しました。
一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。
充電やメンテナンスフリーでご使用頂けます。
IP67の防塵・防水性能を備え、粉塵や雨などにさらされる過酷な環境でも安定動作します。
深部体温38℃前後でアラームが鳴ります。
用途熱中症リスクの可視化に。仕様バイブレーション機能質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×13×45耐熱性~80℃防塵防水性能IP67耐衝撃性ISO 1413耐振動JIS B 7001アラーム74dB