絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

LINKS OF JAPAN

LINKS OF JAPANのページです。LINKS OF JAPANは、安全保護具・作業服・安全靴、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN冷暖BODY サーモベストLINKS OF JAPAN
17,980税込19,778
1着
4日以内出荷
【まるで着る冷蔵庫】約60秒で10℃に冷却! ボタンを押すだけで冷却スタート。冷却プレートが脊髄動脈を効率的に冷やし、身体の内側から体感温度を下げます。 さらに腰の両サイドに設置されたファンの強力な風力で冷却ベスト内部で空気の循環を生み出し、人体から発散する熱を素早く吹き飛ばすことができます。屋外作業や通勤・通学、アウトドアなど、暑さの厳しい環境で体感温度を下げることが可能です。【注意事項】冷却モードをご使用の際は、排熱がこもらない様、通気性の高いウエアの着用を推奨いたします。 ベストの下に何枚も重ねて衣服を着用すると、製品の効果が十分に得られない場合があります。 【季節で買い換えない新発想ベスト!】夏は冷却(10℃、15℃)、冬は温熱(37℃、43℃)としてオールシーズンご使用頂けます。夏は熱中症対策、冬は防寒対策に。この1着でオールシーズン対応!※環境により多少温度が変化します。 冷えすぎや、低温やけど防止として揺らぎモード搭載(5分稼働・1分停止を繰り返す) 【20000mAh大容量バッテリー付き&4段階風量調節】大容量バッテリー付きで冷却モード最大8時間、温熱モード最大22時間稼働可能。 【お手入れについて】洗濯の際は、ペルチェデバイス、送風ファン、ケーブル、バッテリーなどすべての電子機器を必ず取り外してください。 洗濯ネットを使用してください。漂白剤や乾燥機は使用しないでください。アイロンがけやドライクリーニングはしないでください。
用途熱中症対策に最適。屋外作業 屋内作業 アウトドア ツーリング ウォーキング レジャーなどに連続使用時間(時間)約7~約22(使用モードによって異なる)風量調整4段階(冷却モード時のみ)
サーモネック LINKS OF JAPANサーモネックLINKS OF JAPAN
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
【冷却も温熱も、首元からスマートに。】 サーモネックは、円形ペルチェを2基搭載し、首元から耳前周辺までを”面”で冷却・温熱できる体温調整デバイスです。 半導体技術を用いたペルチェ素子により、スイッチひとつで冷却・温熱を切り替え可能。 体格や男女差に左右されにくい安定した装着設計で、頭部にこもりやすい熱を効率的にコントロールします。 冷却時にはゆらぎモードを搭載し、冷えすぎを防止。 長時間の使用でも快適さを保ち、暑さ対策・寒さ対策のどちらにも対応します。 季節を問わず、日常から作業・移動時まで活躍する新しい体温調整アイテムです。 【使用方法】 1.本体ベルチェデバイスユニットを付属のスイッチ付きケーブルにそれぞれ接続します。 2.USB Type-A 出力端子のあるモバイルバッテリーに接続します。 3.本体ペルチェデバイスユニットを首に装着します。 4.スイッチをONにして冷却・温熱モードを選択の上、使用します。 ※モバイルバッテリーは着用衣類のポケットなどに収納してご使用ください。 ※ご使用前に、ベルチェプレートに保護フィルムが貼られている場合は、必ず剥がしてからご使用ください。 【対応サイズ】首回り約35~約48cm 【安全にご使用いただくために】 ・長時間の使用は、低温やけどや冷えすぎの原因となる場合があります ・体調や使用環境に応じて、適度に休憩を取りながらご使用ください ・皮膚に異常(赤み、かゆみ、痛み)を感じた場合は、直ちに使用を中止してください
用途熱中症対策に最適。屋外作業 屋内作業 アウトドア ツーリング ウォーキング レジャーなどに付属品【付属品】 ペルチェデバイス付ネックバンド 操作ボタン一体型ケーブル 取扱説明書 ※バッテリー付属しておりませんので、USB Type-A (5V2A)入力可能のモバイルバッテリーのご用意が必要となります。温度調節【冷却モード】3段階(高・中・低)【温熱モード】2段階(高・低)稼働時間(時間)【冷却モード】最大6時間
冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト LINKS OF JAPAN冷暖ボディコンディショニングペルチェベストLINKS OF JAPAN
15,980税込17,578
1個
当日出荷
用途防水規格 IPX4相当。セット内容手元コントロールスイッチ本体、フリーサイズベスト、取扱説明書質量(g)【ペルチェデバイス】約220温度(℃)【ペルチェデバイス温冷部】冷却モード:最大約10 温熱モード:最大約43胸囲(cm)ベスト/フリー:胸約82~105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ペルチェデバイス】98x128x31防水性【ペルチェデバイス】IPX4相当稼働時間(時間)【ペルチェデバイス】冷却モード:約15℃ 6、約10℃ 4.5/ 温熱モード:約43℃ 8、約37℃ 9