絞り込み
ブランド
- LINKS OF JAPAN
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,258)
- エスコ(1,240)
- コクヨ(1,184)
- CONDOR(山崎産業)(1,019)
- ホームテイスト(962)
- 不二貿易(807)
- アイリスオーヤマ(801)
- YAMAZEN(山善)(748)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(724)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(470)
- 東和産業(425)
- LEC(レック)(402)
- アズマ工業(349)
- SARAYA(サラヤ)(342)
- ブランドをもっと見る

サーモネック
LINKS OF JAPAN¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷【冷却も温熱も、首元からスマートに。】 サーモネックは、円形ペルチェを2基搭載し、首元から耳前周辺までを”面”で冷却・温熱できる体温調整デバイスです。 半導体技術を用いたペルチェ素子により、スイッチひとつで冷却・温熱を切り替え可能。 体格や男女差に左右されにくい安定した装着設計で、頭部にこもりやすい熱を効率的にコントロールします。 冷却時にはゆらぎモードを搭載し、冷えすぎを防止。 長時間の使用でも快適さを保ち、暑さ対策・寒さ対策のどちらにも対応します。 季節を問わず、日常から作業・移動時まで活躍する新しい体温調整アイテムです。 【使用方法】 1.本体ベルチェデバイスユニットを付属のスイッチ付きケーブルにそれぞれ接続します。 2.USB Type-A 出力端子のあるモバイルバッテリーに接続します。 3.本体ペルチェデバイスユニットを首に装着します。 4.スイッチをONにして冷却・温熱モードを選択の上、使用します。 ※モバイルバッテリーは着用衣類のポケットなどに収納してご使用ください。 ※ご使用前に、ベルチェプレートに保護フィルムが貼られている場合は、必ず剥がしてからご使用ください。 【対応サイズ】首回り約35~約48cm 【安全にご使用いただくために】 ・長時間の使用は、低温やけどや冷えすぎの原因となる場合があります ・体調や使用環境に応じて、適度に休憩を取りながらご使用ください ・皮膚に異常(赤み、かゆみ、痛み)を感じた場合は、直ちに使用を中止してください用途熱中症対策に最適。屋外作業 屋内作業 アウトドア ツーリング ウォーキング レジャーなどに付属品【付属品】 ペルチェデバイス付ネックバンド 操作ボタン一体型ケーブル 取扱説明書 ※バッテリー付属しておりませんので、USB Type-A (5V2A)入力可能のモバイルバッテリーのご用意が必要となります。温度調節【冷却モード】3段階(高・中・低)【温熱モード】2段階(高・低)稼働時間(時間)【冷却モード】最大6時間