2ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
331件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプジョイント金具 固定ベース HOJOパイプジョイント金具 固定ベースHOJO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)48.6
アルミエ型エッジ HOJOアルミエ型エッジHOJO
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
材質アルミ
天井点検口 HOJO天井点検口HOJO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
ボード押さえ式。木造天井・軽量鉄骨・ハンガー式、プレス式の天井下地すべて取り付け出来ます。表面筋入りデザイン。必要開口寸法:455x455(mm)・内枠用天井材寸法:413x413(mm)
材質アルミシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
ブルーシート HOJOブルーシートHOJO
689税込758
1枚
翌日出荷
薄手・軽量のブルーシートです。
材質ポリエチレンブルー厚さ#1500
開口枠 HOJO開口枠HOJO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)タモ材貼見込D(mm)160外高(mm)2274
VU管 HOJOVU管HOJO
699税込769
1個
翌日出荷
硬質塩化ビニールパイプ。
グレー
パイプジョイント金具 T型 HOJOパイプジョイント金具 T型HOJO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管34.0Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
カウンター専用ブラケット HOJOカウンター専用ブラケットHOJO
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 4本、壁側(5x45mm) 3本。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質長さ(mm)290幅(mm)32ホワイト高さ(mm)210
建築用角コミ栓 HOJO建築用角コミ栓HOJO
60税込66
1本
翌日出荷
5分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材長さ(mm)147寸法(縦×横)(mm)15.2×15.2入数(本)1
強力自在マグネット HOJO強力自在マグネットHOJO
1,298税込1,428
1台
翌日出荷
浅い土の中、水溜りの中も取れます。・工事現場、作業場でのビス等の回収、清掃に最適、その他使い方も自在。
入数1台
木製はしご HOJO木製はしごHOJO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
化粧棚板専用小口テープ HOJO化粧棚板専用小口テープHOJO
119税込131
1本
翌日出荷
用途棚板の小口補修に。幅(mm)9
ステンレス柱受 HOJOステンレス柱受HOJO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
水排け穴は底に4穴と、中心穴1あります。地上出しは100mmが理想。折々に支柱パイプの径が若干異なる場合があります。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質ステンレス(SUS304)
サンスタンド物干 HOJOサンスタンド物干HOJO
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
伸び縮みするので使用しないときは収納することで場所をとりません。物干竿(直径32mmまで)を2本掛けられます。下のフックには軽量の小物干などをかけることができます。
材質鋼製長さ(mm)(最大⇔収納時)650⇔150メタリックシルバー塗装仕上入数2本1セット
巾広アングル HOJO巾広アングルHOJO
899税込989
1個
翌日出荷
材質/仕上鋼板ユニクローム仕上
消音パッキン HOJO消音パッキンHOJO
639税込703
1本
翌日出荷
テープ付。
材質硬質樹脂製(本体)長さ(mm)2100幅(mm)30厚さ(mm)4
T型サポート HOJOT型サポートHOJO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
トイレブース用金具・T型サポート(自在)。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
パイプジョイント金具 自在・上 HOJOパイプジョイント金具 自在・上HOJO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(上)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動く。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 丸サドル HOJOパイプジョイント金具 丸サドルHOJO
429税込472
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丸サドル(門扉用)。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
重量棚受 HOJO重量棚受HOJO
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
補強付きで強度あり。安全耐荷重:145kg/1本。付属品:壁側/ステン皿タッピン5×45・天板側/ステン皿タッピン5×16。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38仕上ヘアーライン仕上
防虫フード HOJO防虫フードHOJO
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
防虫網(ステンレス製/無塗装):16メッシュ※組み立て式。
用途換気扇用フード材質ステンレスツヤ消しブラック寸法D(mm)175
ステンレス煙突 T字管 HOJOステンレス煙突 T字管HOJO
3,380税込3,718
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステンレス煙突 ダンパー HOJOステンレス煙突 ダンパーHOJO(1件のレビュー)
3,780税込4,158
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)呼び径(mm)106
ステンレス煙突 一尺管303L HOJOステンレス煙突 一尺管303LHOJO
2,190税込2,409
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステンレス煙突 直管914L HOJOステンレス煙突 直管914LHOJO
2,890税込3,179
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステンレス煙突 二尺管606L HOJOステンレス煙突 二尺管606LHOJO
2,590税込2,849
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
カラードランバー専用小口テープ HOJOカラードランバー専用小口テープHOJO
559税込615
1巻
翌日出荷
用途専用小口テープ幅(mm)20長さ(m)2
カラードランバー HOJOカラードランバーHOJO
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)
用途多用途 化粧棚板材質ファルカタ<芯材>、MDF厚さ(mm)20
装飾柱受 HOJO装飾柱受HOJO
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
ステンレスボルト・ナット付。
用途ステンSUS304装飾柱受HL材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
ゴム集成材 HOJOゴム集成材HOJO
6,698税込7,368
1枚
翌々日出荷
トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さがあり加工が容易です。着色もよく、塗装性に優れています。適度の堅さがあり、収納棚や本棚などの棚板に適しています。
材質ゴム(ラバーウッド)長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.64色調無塗装
ステンレス柱受 HOJOステンレス柱受HOJO
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
水排け穴:底に4穴と、中心穴1。柱と柱受は、柱の廻りを約10mm程度「フカス」と水切りが出来て上策。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質ステンレス(SUS304)
簡易気密型アルミ天井点検口 HOJO簡易気密型アルミ天井点検口HOJO
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
室内と天井裏の通気をシャットアウトする、密閉性に優れた天井ハッチ
材質アルミシルキーホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
柱石 HOJO柱石HOJO
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。
用途店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
柱石 HOJO柱石HOJO
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。ボルト穴18Φ。
用途店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
パイプジョイント金具 端末・下 HOJOパイプジョイント金具 端末・下HOJO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(下)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
ラバトリヒンジ HOJOラバトリヒンジHOJO
3,500税込3,850
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・面付ラバトリーヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
カウンター専用ブラケット HOJOカウンター専用ブラケットHOJO
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(黒塗装)天板側(5x16mm) 4本、壁側(5x45mm) 3本。
材質長さ(mm)290幅(mm)32ブラック高さ(mm)210
建築工事確認標識 HOJO建築工事確認標識HOJO
489税込538
1枚
翌日出荷
道路占用仕様許可証
用途建築工事確認標識です寸法(縦×横)(mm)400×500入数1枚
丸コミ栓 HOJO丸コミ栓HOJO
139税込153
1本
翌日出荷
木工用ダボ丸込み栓ストレート。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材長さ(mm)147入数(本)1
ブラックフード HOJOブラックフードHOJO
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
用途換気扇用フード材質ステンレスツヤ消しブラック寸法D(mm)175