カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
    • 国産乗用車用バッテリー(2)
絞り込み
性能ランク
  • 46(1)
  • 60(1)
ブランド
  • アトラス(ATLAS)
  • BM LINK(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
  • PITWORK(日産)(1)
  • トヨタ(1)
  • ACDelco(1)
  • 古河電池(1)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ヤンマー(1)
  • G&Yu(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 36(1)
  • 38(1)
端子位置
  • R(2)
長側面長さ(cm)
  • 24(2)
短側面サイズ
  • B(2)
B
定格電圧(V)
  • 12(2)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「46b24r」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国産車ハイブリッド車補機用バッテリー アトラス(ATLAS)

    国産車ハイブリッド車補機用バッテリー

    アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    制御弁式 (VRLA)テクノロジーを採用(ガス再結合技術)。AGMテクノロジーの採用。長寿命を実現。防爆フィルターの採用。コンピュータ設計による強固な構造。ハイブリット車専用排気構造の採用。補償期間:24ヶ月または3万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)
    適合S46B24R長さ(mm)236幅(mm)125定格電圧(V)12本体質量(kg)(液入り)約13.2総高さ(mm)224バッテリー容量(Ah)36(5時間率)適合車種プリウス、プリウスα、プリウスPHV、レクサスCT200h箱高(mm)200性能ランク46短側面サイズB長側面長さ(cm)24端子位置R
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型