カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 共和電業(KYOWA)
- 淡路技建(2)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- アイゼン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ep340」の検索結果

ひずみゲージ用接着剤 EP-340
共和電業(KYOWA)¥6,998税込¥7,6981箱(4本)3日以内出荷中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4