カテゴリ
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ひずみゲージ用接着剤 EP-340
共和電業(KYOWA)¥6,998税込¥7,6981箱(4本)3日以内出荷中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
プレフロアーE型(防振アジャスター) バラ販売
淡路技建¥479税込¥5271本4日以内出荷・居室中央用の防振アジャスターです。防振アジャスターE型のみでLL40/LH50のハイパフォーマンス・ローコストシステム。・分譲マンションや賃貸マンションにて使用される、防音・遮音性能を重視したモデルで吸音材や遮音シートを併用することで、単体以上の性能を確保出来きます。
プレフロアーE型(防振アジャスター)
淡路技建¥23,980税込¥26,3781箱(50本)4日以内出荷・居室中央用の防振アジャスターです。防振アジャスターE型のみでLL40/LH50のハイパフォーマンス・ローコストシステム。・分譲マンションや賃貸マンションにて使用される、防音・遮音性能を重視したモデルで吸音材や遮音シートを併用することで、単体以上の性能を確保出来きます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641837-131022-02.jpg)