NSGインテリア

NSGインテリアのページです。NSGインテリアは、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】マジックミラー NSGインテリア【オーダー】マジックミラーNSGインテリア
4,672税込5,139
1枚
3日以内出荷
ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。 コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。 また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。
用途窓、扉、実験機器、防犯、手品材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)3、5最大幅(mm)(3mm厚)900、(5mm厚)1200比重2.5可視光線透過率(%)8最大長(mm)1800誤差±1カットサイズ(mm)最小:30可視光線反射率(%)52(膜面)/48(非膜面)サービス分類オーダー・加工