絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カナイのロゴ

カナイ

カナイグループは木造住宅の木と木をつなぐための建築金物を企画・開発から建築現場までお届けするという「すべて」を担っております。

会社情報
会社名株式会社カナイ
設立1971/06/01
所在地〒340-0833 埼玉県八潮市西袋717-1
特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タルキーネジ カナイ

    タルキーネジ

    カナイ(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100本)
    当日出荷
    たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
    材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
  • 根太受け金物(CH-46) カナイ

    根太受け金物(CH-46)

    カナイ(16件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
    材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
  • PVC傾斜パイプ カナイ

    PVC傾斜パイプ

    カナイ(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • フリー傾斜パイプ カナイ

    フリー傾斜パイプ

    カナイ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    用途クーラースリーブ用材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)Φ75×57.5-180内径(Φmm)76外径(Φmm)80
  • PP傾斜パイプ カナイ

    PP傾斜パイプ

    カナイ(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • PBT傾斜パイプ カナイ

    PBT傾斜パイプ

    カナイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • 皿ビスハリケーンタイ カナイ

    皿ビスハリケーンタイ

    カナイ(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
    用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
  • ハイブリッドⅡ丸座金 M12 カナイ

    ハイブリッドⅡ丸座金 M12

    カナイ(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
    用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
  • 大引受金物(OJH-90) カナイ

    大引受金物(OJH-90)

    カナイ(5件のレビュー)
    388税込427
    1個
    当日出荷
    土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
    用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様90角用付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
  • 四角ビット カナイ

    四角ビット

    カナイ(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
    用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。先端サイズ#3材質JIS G 4403 SKH2全長(mm)65両頭機能片頭
  • フリーダム45プレート カナイ

    フリーダム45プレート

    カナイ(5件のレビュー)
    309税込340
    1セット
    当日出荷
    筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。材質JIS・G3302 SGHC付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
  • デフコーナー カナイ

    デフコーナー

    カナイ(3件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
    材質NFG550F規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具チーズビス告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
  • N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 カナイ

    N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用

    カナイ(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
    材質NFG550F仕様壁倍率2倍、内使い付属品YS-N45×13本規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具鍋ビス告示1460号第1号
  • 不燃パイプ カナイ

    不燃パイプ

    カナイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
    用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。材質鋼板
  • 金物用ビス カナイ

    金物用ビス

    カナイ(2件のレビュー)
    179税込197特価
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 大引受金物(105G) カナイ

    大引受金物(105G)

    カナイ(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
    用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様105角用付属品YA-S45×8本表面処理Z27板厚(mm)2.3
  • タイシンコーナー カナイ

    タイシンコーナー

    カナイ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
    材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品YA-S45×12本表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具皿ビスN値1.6以下告示1460号第2号建材試験センター第04A1383号短期基準接合耐力(kN)8.5
  • ビス止め大引梁受け金物 カナイ

    ビス止め大引梁受け金物

    カナイ(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
    用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×14本規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
  • ハリケーンタイⅡ カナイ

    ハリケーンタイⅡ

    カナイ(1件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
    材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)付属品太めくぎ(ZN-40)×4本寸法(mm)22.5×22.5×118規格同等認定(D12F07-08)表面処理Z27板厚(mm)1.6
  • ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー カナイ

    ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー

    カナイ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
    用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
  • ホーマープレート240 カナイ

    ホーマープレート240

    カナイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
    用途横架材相互の接合に。材質JIS・G4305 SUS430付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本寸法(mm)70×240×0.7規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039表面処理2B材(生地)耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
  • 爪止め断熱クリップ(ダンクリップ) カナイ

    爪止め断熱クリップ(ダンクリップ)

    カナイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
  • バネ付角座 カナイ

    バネ付角座

    カナイ(1件のレビュー)
    38税込42
    1セット
    当日出荷
    座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
    用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
  • ミニビルトコーナー カナイ

    ミニビルトコーナー

    カナイ(3件のレビュー)
    95税込105
    1セット
    当日出荷
    柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。小屋梁と小屋束にご使用いただけます。
    材質SUS430(JIS・G4305)付属品YA-S45×4本規格(財)建材試験センター受付第04A0012号表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当N値0.68以下耐力試験短期基準接合引張耐力3.6kN
  • フリーダムコーナー カナイ

    フリーダムコーナー

    カナイ(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット
    当日出荷
    和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。
    用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本)表面処理デュラルコート
  • リブレースプレート カナイ

    リブレースプレート

    カナイ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    同一面から施工ができる、柱と筋かいの2点止めの筋かい金物です。金物の厚みが0.8mmと薄い為、金物の上から面材を貼る事ができます。ステンレス製で耐食性に優れています。金物に接合線が入っているので、取付位置を容易に決められます。
    材質JIS G4305 SUS430仕様壁倍率2倍付属品YA-S45×7本、YA-S75×8本表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.8使用接合具皿ビス告示1460号第1号ハウスプラス住宅保証HP11-KT056
  • 笠型アンカーボルト M12 カナイ

    笠型アンカーボルト M12

    カナイ(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M12ナット×1個表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
  • 床断熱クリップ カナイ

    床断熱クリップ

    カナイ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(600個)
    当日出荷から3日以内出荷
    床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
    用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。材質JIS G 4305 SUS430種別断熱材30mm用表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.4
  • ハイスプリング角座金 カナイ

    ハイスプリング角座金

    カナイ(1件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
    材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)40×40規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
  • N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用 カナイ

    N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用

    カナイ(1件のレビュー)
    219税込241
    1セット
    当日出荷
    筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
    材質NFG550F付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
  • シームレス両引き羽子板Ⅱ カナイ

    シームレス両引き羽子板Ⅱ

    カナイ(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
    材質JIS G 3134 SPFH 540寸法(mm)33×113表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)3.2N値1.7以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT002短期基準接合耐力(kN)9.3
  • ホールドコーナー カナイ

    ホールドコーナー

    カナイ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。材質JIS G 4305 SUS430付属品YD-R60×13本種別標準仕様表面処理(2B材)生地板厚(mm)1.0N値2.3以下告示1460号第2号建材試験センター第01A3139号短期基準接合耐力(kN)12.7
  • ハイスプリング丸座金 カナイ

    ハイスプリング丸座金

    カナイ(3件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
    材質JIS・G3131 SPHC規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004寸法(Φmm)45表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
  • メインプレート カナイ

    メインプレート

    カナイ(5件のレビュー)
    72税込79
    1セット
    当日出荷
    スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。 ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。
    用途柱と横架材を接合する仕口金物です。材質スーパーダイマNSDC570付属品ビスYA-S45(シルバー)×6本寸法(mm)100×45表面処理亜鉛合金板厚(mm)0.6短期許容引張耐力(kN)5.2N値1.0以下告示1460号第2号建材試験センター第10A2964号
  • フリーダムコーナー120(床合板仕様) カナイ

    フリーダムコーナー120(床合板仕様)

    カナイ(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり) 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
    材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本)規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当表面処理デュラルコートN値2.0以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証(床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024短期基準接合耐力(kN)(床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9
  • バネ付丸座 カナイ

    バネ付丸座

    カナイ(1件のレビュー)
    36税込40
    1セット
    当日出荷
    座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
    用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
  • シークホールダウン カナイ

    シークホールダウン

    カナイ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
    用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。材質JIS G 3131 SPHC付属品C-HD2535/YD-N90:10本表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値7.0以下告示1460号第2号り、ぬ建材試験センター第03A1466号短期基準接合耐力(kN)37.3
  • 鋼製火打 カナイ

    鋼製火打

    カナイ(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。
    材質NFG550F付属品平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6
  • アンカーヘルプ用クランプ カナイ

    アンカーヘルプ用クランプ

    カナイ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
  • くぎ止めハリケーンタイ カナイ

    くぎ止めハリケーンタイ

    カナイ(2件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
    材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)付属品太めくぎ(ZN-40)×6本寸法(mm)50×50×150規格同等認定(D12F07-10)表面処理Z27板厚(mm)1.2