カテゴリ
- 建築金物(11)
絞り込み
ブランド
- カナイ
- ベッセル(78)
- タジマツール(TJMデザイン)(32)
- ムラテックKDS(20)
- オーニット(13)
- EARTH MAN(11)
- 坂爪製作所(sakazume)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- OWNER(オーナーばり)(9)
- C’ultiva(カルティバ)(9)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(7)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](7)
- タフレック(7)
- コスモキカイ(6)
- テイルウォーク(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- 下村工業(5)
- サンドビック(4)
- セフティー3(4)
- ブランドをもっと見る
「剛」の検索結果

スリムビルトコーナー75
カナイ¥139税込¥1531セット当日出荷床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。材質JIS・G3302 SGHC付属品YA-S45、YA-S75表面処理Z27
ミニビルトコーナー75
カナイ¥109税込¥1201セット当日出荷柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。材質SUS304(JIS・G4305)付属品YA-S45×2本、YA-S75×2本規格(財)建材試験センター受付第04A1384号表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当N値0.7以下耐力試験短期基準接合引張耐力4.2kN
フリーダムコーナー120(床合板仕様)
カナイ(2件のレビュー)¥299税込¥3291セット当日出荷和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり) 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本)規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当表面処理デュラルコートN値2.0以下告示1460号第2号へハウスプラス住宅保証(床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024短期基準接合耐力(kN)(床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9
フリーダム45プレート
カナイ(5件のレビュー)¥309税込¥3401セット当日出荷筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。材質JIS・G3302 SGHC付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
ホールドコーナーG
カナイ¥469税込¥5161個3日以内出荷柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。材質JIS G 4305 SUS430付属品YD-R60×6本、YD-R90×7本種別床合板仕様表面処理(2B材)生地板厚(mm)1.0N値2.4以下告示1460号第2号へ建材試験センター第02A1944号短期基準接合耐力(kN)12.9
ニュー皿ビスコーナー75
カナイ¥189税込¥2081セット4日以内出荷金物を柱、横架台内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 L字五角プレートの長い方(五角形)を柱側に、短い方(四角形)を横架台に使用します。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。床合板(30mm)までの上から取り付け可能なL形アングルの仕口金物。材質JIS・G3302 SGHC付属品YA-S45、YA-S75表面処理Z27
フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様)
カナイ¥509税込¥5601セット4日以内出荷柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。材質JIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N90×5本、YD-N120×4本)表面処理デュラルコート
皿ビス筋かいボックスⅡ75
カナイ¥359税込¥3951個3日以内出荷柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様床合板仕様、壁倍率2倍、内使い付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3使用接合具皿ビス告示1460号第1号ニ建材試験センター第04A1382号
ニュー皿ビス筋かいボックス75
カナイ¥229税込¥2521個3日以内出荷柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様床合板仕様、壁倍率2倍付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理Z27板厚(mm)1.2使用接合具皿ビス告示1460号第1号ニ建材試験センター第03A3474号
ビルトコーナーⅡ
カナイ¥169~税込¥186~1セット3日以内出荷から4日以内出荷柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。 柱と横架材の接合に使用する金物です。特に横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。またパネル枠仕様の際、金物が干渉しません。ビルトコーナーⅡ75は床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。材質SUS430(JIS・G4305)表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
チビフリーダムコーナー
カナイ¥169税込¥1861セット4日以内出荷柱と横架材のコーナー面を接合する床合板仕様の金物です。板厚2.3mm、高さ52.3mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様や柱の背割りを避けての施工が可能です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。材質SGHC(JIS・G3302)付属品YD-HS75×2本、YD-HS90×2本規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT015表面処理Z 27板厚(mm)2.3法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.1kN