カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- カナイ
- INAX(LIXIL)(17)
- YKK AP(7)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ELPA(4)
- サトーパーツ(4)
- KSフィルター(4)
- ヨツギ(3)
- 吉野(2)
- マイクロネット(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- JAPPY(1)
- Axel(1)
- SBS(1)
「2-ys4」の検索結果

アレントコーナー
カナイ¥249~税込¥274~1個3日以内出荷10kNの耐力がある仕口金物。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバーでの施工がしやすくなっています。柱と床合板の隙間を避けてビスが施工できます。アレントコーナー合板用は床合板30mmまで対応します材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×120×42表面処理Z27板厚(mm)3.2法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(へ)に該当告示1460号第1号へ試験機関(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所
フィットコーナー
カナイ¥599税込¥6591個3日以内出荷金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。用途2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本材質JIS G 3302 SGHC寸法35×87×80表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験短期許容耐力/8.7kN試験機関(財)建材試験センター第13A2389号