カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- カナイ
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- OPTO SUPPLY(2)
- SMC(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- アンセル(1)
- スバル(2)
- トヨタ(2)
「3131a-1」の検索結果

ギヤ座金 M12Φ69
カナイ¥349税込¥3841個当日出荷Zマークの丸座金RW6.0x68およびM12ナットと同様の用途で使用する座金です。座金を木材にフラットに納めることができます。専用の締め付け工具のギヤビットM12用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます材質ギヤ座金Φ69(JIS G 3131 SPHC1) ギヤナットM12Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)21.77kN、(ひのき類)18.87kN、(すぎ類)14.51kN