カテゴリ
- 建築金物(16)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- カナイ
- 渡辺電機工業(180)
- タナカ(60)
- BXカネシン(36)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
- 栗山百造(14)
- 塚本無線(14)
- 富士電機(6)
- オリンパス(5)
- CKD(4)
- 室本鉄工(4)
- プロトティップ(4)
- サンドビック(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- アイゼン(3)
- ワルター(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- BALLUFF(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ブランドをもっと見る
「ep008」の検索結果
特価

シームレス両引き羽子板Ⅱ
カナイ(3件のレビュー)¥109税込¥1201個欠品中溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。材質JIS G 3134 SPFH 540寸法(mm)33×113表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)3.2N値1.7以下告示1460号第2号ほハウスプラス住宅保証HP08-KT002短期基準接合耐力(kN)9.3
笠型アンカーボルト M12
カナイ(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
ロングナット
カナイ¥109~税込¥120~1個当日出荷ボルト同士を連結するナットです。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
ツインナット M12
カナイ¥39税込¥431個当日出荷ナットとスプリングワッシャーが一体化した金物です。用途M12用の各種ボルトの締め付けに使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼寸法M12表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
角根平頭ボルトM12
カナイ¥61~税込¥67~1本3日以内出荷ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。付属品M12ナット×1個材質JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cねじの呼びM12
軸太・笠形アンカーボルトM12
カナイ¥259~税込¥285~1本3日以内出荷から4日以内出荷ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
フリーロッドナット
カナイ¥499税込¥5491個3日以内出荷三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。仕様M16用材質JIS G 3505 SWRM-6表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
笠型アンカーボルト M16
カナイ¥779税込¥8571本3日以内出荷材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼寸法L=520表面処理JIS H 8610 .Ep-Fe/Zn8/CM2
出窓受け金物
カナイ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷アングル状になった形状は対称形なので、左右の区別なく使用できます。真壁の和室等の柱が見える場合にも、ボルトの頭が出張らず緊結できるように、くぎやコーチスクリューなどの専用接合具をご用意しています。用途出窓が下がらないよう高強度に補強する金物です。付属品コーチスクリューLS 12×65:4本、スクリューくぎ BN-60:15本材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)300×300表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5
笠形クランクアンカーボルト M12
カナイ¥239~税込¥263~1本3日以内出荷から4日以内出荷クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
フリーロッドナット
カナイ¥349税込¥3841個3日以内出荷三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼寸法M12表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
笠型アンカーボルト M16
カナイ¥629~税込¥692~1個3日以内出荷から6日以内出荷ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2同等認定D26A03-01
レフォメーションアンカーボルトM12
カナイ¥159~税込¥175~1個3日以内出荷形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。ハイブリッドⅡ丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第05A2787号
インパクト座金
カナイ¥139税込¥1531個3日以内出荷「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。仕様M12用座金材質JIS G 3131 SPHC表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN性能認定SB2-S39C09-01
20kN(68Φ)スパイクザボルト
カナイ¥589~税込¥648~1個3日以内出荷ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。座金の外径が設置面積を確保します。付属品M16ナット×1個材質JIS G 3101 相当規格(株)住宅構造研究所表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)20.5kN、(ひのき類)17.8kN、(すぎ類)13.7kN
ステア羽子板ボルト
カナイ¥82税込¥901個3日以内出荷小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。付属品M12ナット×1個材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当)全長(mm)275表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 CN値2.0以下告示1460号第2号へ建材試験センター第10A3186号短期基準接合耐力(kN)10.7
ワンレンチΙ羽子板ボルト
カナイ¥149税込¥1641本4日以内出荷かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。用途横架材のとも回りを防止することができます。付属品M12ナット×1個材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当N値1.9以下耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN告示1460号第1号へ試験機関(財)建材試験センター第05A1567号
トリニティープロテクション座金
カナイ¥159税込¥1751個6日以内出荷木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。仕様M12用座金材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN性能認定SB2-39C07-01