カテゴリ
- 建築金物(19)
絞り込み
ブランド
- カナイ
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- BEST(ベスト)[金物](6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BXカネシン(19)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NT(5)
- RS PRO(7)
- TRUSCO(11)
- アウス(8)
- エスコ(6)
- シーケー金属(5)
- タナカ(18)
- ノーブランド(12)
- リケン(17)
- ワルター(7)
- 井筒製作所(10)
- 河村電器産業(5)
- 第一計器(7)
- ブランドをもっと見る
「g304」の検索結果

スレンダー軒裏換気金物
カナイ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。用途軒裏に使用する換気金物です。表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
ステンレス柱脚金物
カナイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷105角又は120角の柱にご使用いただけます。柱と接合する座金は柱内に納めることができます。錆に強いSUS304製です。用途玄関ポーチやバルコニーを受ける柱に使用する金物です。材質ステンレス柱脚金物:JIS G 4303 SUS304 ベースプレート:JIS G 3131 SPHC シレクトハイブリッドⅡ丸座金/ステンレスハイブリッドⅡ:JIS G 4303 SUS304またはSUS302 オールアンカーSC-1060:JIS G 4303 SUS304
ミニビルトコーナー75
カナイ¥109税込¥1201セット欠品中柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。付属品YA-S45×2本、YA-S75×2本材質SUS304(JIS・G4305)規格(財)建材試験センター受付第04A1384号表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当N値0.7以下耐力試験短期基準接合引張耐力4.2kN
ステンレス装飾柱受け
カナイ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾金物です。錆に強いSUS304製で、仕上げはヘアーラインとブロンズめっきの2通りをご用意しています。柱の大きさ・形状に合わせて、丸形、角形、箱形の3通りの形状をお選びください。付属品化粧ナット2付ボルト:1組材質カップ 中底 パイプ JIS G 4305 SUS304 ベース JIS G 3131表面処理ヘアーライン・ブロンズめっき
ステンレス装飾柱受け
カナイ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷錆びにくいSUS304製。カップタイプとストレートタイプの2通りの形状をご用意しています。用途ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾性の高い金物です。付属品化粧ナット2付ボルト×1組材質JIS G 4305 SUS304高さ(mm)256寸法108丸型径(Φmm)108内径(Φmm)104表面処理ヘヤーライン板厚(mm)2.0
スレンダーⅡ 軒裏換気金物
カナイ¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から7日以内出荷グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。付属品ステンレスタッピングネジ×10本材質JIS G 4305 SUS304種類角型レジスター表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)70×920
背割れニート
カナイ¥139税込¥1531セット4日以内出荷柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製 0.6mmの仕口金物です。背割れ材の接合に適した形状となっています。板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。付属品YA-S45×8本材質SUS304(JIS・G4305)規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN
帯金物
カナイ¥299税込¥3291枚5日以内出荷厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。1枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ用途たて枠と土台の接合、たて枠と端根太の接合に使用します。付属品YS-A45(シルバー)×9本材質JIS G 4305 SUS304寸法38×300表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6耐力試験たて枠・土台(短期許容耐力/6.2kN) / たて枠・端根太(短期許容耐力/6.4kN)試験機関(財)日本建築総合試験所 たて枠・土台(ⅡJ-08-0023(2))たて枠・端根太(ⅡJ-08-0023(1))
ニュービッグ軒裏換気金物L
カナイ¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
スレンダー軒裏換気金物
カナイ¥2,598~税込¥2,858~1枚ほか7日以内出荷グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。用途軒裏に使用する換気金物です。表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)60 x 909
ビッグ軒裏換気金物L
カナイ¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
スレンダーⅡ 軒裏換気金物
カナイ¥9,998税込¥10,9981枚7日以内出荷グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。 防火ダンパーFD付き用途軒裏に使用する特定防火設備対応の換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×10本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×6本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 0.8t種類角型レジスター表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)70×920
ニュービッグⅡ軒裏換気金物L グリル部ダンパー付
カナイ¥9,398税込¥10,3381台7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。付属品タッピングねじ4本材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
ビッグⅡ軒裏換気金物L グリル部ダンパー付
カナイ¥9,398税込¥10,3381台7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。付属品タッピングねじ4本材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
ニュービッグ軒裏換気金物S
カナイ¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
ビッグ軒裏換気金物S
カナイ¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
ビッグⅡ軒裏換気金物S
カナイ¥6,598税込¥7,2581台7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。付属品タッピングねじ4本材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
ニュービッグⅡ軒裏換気金物S
カナイ¥6,598税込¥7,2581台7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。付属品タッピングねじ4本材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
レシスタント換気45SⅢ
カナイ¥2,598~税込¥2,858~1枚7日以内出荷防火部材に加熱発泡材を使用しており軽量です。加熱発泡材が所定の温度に到達すると発泡し炎と熱を遮断します。グリルの通気孔が小さいため、虫等の侵入を防ぎます。施工しやすいように止め付けネジのへり空きを広く取っています。ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。色は5色からお選びいただけます。用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×14本材質グリル部 JIS G 4305 SUS 304 防火部 加熱発泡材表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)70 x 909試験機関大臣認定:QF045RS-0162(軒裏45分)/QF030RS-0163(軒裏30分)/QF030RS-0186(軒裏30分)