カテゴリ
- 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
- カナイ
- BXカネシン(13)
- Modes(1)
- TRUSCO(6)
- コノエ(1)
- タナカ(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- ノーブランド(1)
- フローバル(1)
- 大阪魂(12)
- 栗山百造(1)
- 由良産商(4)
「jis b 1180 m12」の検索結果

笠型アンカーボルト M12
カナイ(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
レフォメーションアンカーボルトM12
カナイ¥159~税込¥175~1個3日以内出荷形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。ハイブリッドⅡ丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第05A2787号
角根平頭ボルトM12
カナイ¥61~税込¥67~1本3日以内出荷ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。付属品M12ナット×1個材質JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cねじの呼びM12
笠形クランクアンカーボルト M12
カナイ¥239~税込¥263~1本3日以内出荷から4日以内出荷クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
軸太・笠形アンカーボルトM12
カナイ¥259~税込¥285~1本3日以内出荷から4日以内出荷ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
ワンレンチΙ羽子板ボルト
カナイ¥149税込¥1641本4日以内出荷かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。用途横架材のとも回りを防止することができます。付属品M12ナット×1個材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当N値1.9以下耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN告示1460号第1号へ試験機関(財)建材試験センター第05A1567号