カテゴリ

  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • カナイ
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • タナカ(6)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(5)
  • EverGreen INTERNATIONAL(4)
  • オーム電機(3)
  • ケナメタル(2)
  • アルファ(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • BXカネシン(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • ワルター(2)
  • 摂津金属工業(2)
  • KSフィルター(2)
  • アムズデザイン(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • オキナ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-08」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シームレス両引き羽子板Ⅱ カナイシームレス両引き羽子板Ⅱカナイ(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
材質JIS G 3134 SPFH 540寸法(mm)33×113表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)3.2N値1.7以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT002短期基準接合耐力(kN)9.3
ハイスプリング角座金 カナイハイスプリング角座金カナイ(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)40×40規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
ハイスプリング丸座金 カナイハイスプリング丸座金カナイ(3件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004寸法(Φmm)45表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
梁受け金物 HN410 カナイ梁受け金物 HN410カナイ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
410材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/18.0kN 長期許容耐力/9.0kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT042
梁受け金物 HN610 カナイ梁受け金物 HN610カナイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
610材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/22.3kN 長期許容耐力/11.15kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT044
梁受け金物 HN-3-210W カナイ梁受け金物 HN-3-210Wカナイ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
210材 x 3枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.7kN 長期許容耐力/7.35kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT047
木造住宅接合金物カテゴリ