カテゴリ

  • 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
  • カナイ
  • ノーリツ(38)
  • ニツコー熔材工業(22)
  • 不二空機(16)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ニチフ(6)
  • BXカネシン(6)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 測範社(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • ELPA(2)
  • 京セラ(2)
  • サカエ(2)
  • 第一測範(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nfg」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用 カナイ

    N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用

    カナイ
    ¥269税込¥296
    1セット
    当日出荷
    材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。
    用途筋かい(45×90mm)に使用する金物です。 壁倍率2倍用付属品3番四角ビス(YS-N45×13本)材質NFG550F規格(試験機関)(財)建材試験センター第06A1260号(標準仕様)、(財)建材試験センター第06A1259号(床合板仕様)、ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT051(内使い仕様)表面処理亜鉛めっき法規制国土交通省告示第1460号1項1号(二)に該当
  • N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用 カナイ

    N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1セット
    欠品中
    筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
    付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本材質NFG550F規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
  • N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率3倍用 カナイ

    N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率3倍用

    カナイ
    ¥319税込¥351
    1セット
    4日以内出荷
    筋かい90×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。壁倍率3倍の筋かい材(90×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。使用ビスも12本と少なく施工しやすい金物です。
    付属品鍋ビス(Φ6.0×43)×6本・(YS-N60)×6本材質NFG550F規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT032(標準仕様)ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT033(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ホ)に該当
  • N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 カナイ

    N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用

    カナイ(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
    付属品YS-N45×13本仕様壁倍率2倍、内使い材質NFG550F規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具鍋ビス告示1460号第1号ニ
  • デフコーナー カナイ

    デフコーナー

    カナイ(3件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷
    金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
    材質NFG550F規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具チーズビス告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
  • 鋼製火打 カナイ

    鋼製火打

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。
    付属品平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚材質NFG550F表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6
  • N-1.6 短ざく金物300 カナイ

    N-1.6 短ざく金物300

    カナイ
    ¥279税込¥307
    1本
    5日以内出荷
    Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。
    用途横架材の継ぎ手を補強します。材質NFG550F寸法40×300表面処理Z27板厚(mm)1.6N値1.7以下耐力試験短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
木造住宅接合金物カテゴリ