カテゴリ
- 建築金物(10)
絞り込み
ブランド
- カナイ
- 協立エアテック(88)
- タナカ(44)
- NASTA(ナスタ)(37)
- BXカネシン(20)
- be quiet!(14)
- Phenomenex(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- エバラポンプ(荏原製作所)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- COOLER MASTER(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ダイケン(2)
- 吉川化成(2)
- 八幡ねじ(2)
- TP-LINK(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- 積水樹脂(1)
- アカギ(1)
- ブランドをもっと見る
「sgcc」の検索結果

根太受け金物(CH-46)
カナイ(16件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。付属品太めくぎ(ZN-40)×6本仕様45×60用材質JIS G 3302 SGCC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
皿ビスハリケーンタイ
カナイ(2件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
大引受金物(F-105)
カナイ¥669税込¥7361個当日出荷土台と大引を固定するための金物です。根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。付属品YD-R60×8本仕様105角用材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)2.3
くぎ止めハリケーンタイ
カナイ(2件のレビュー)¥76税込¥841個当日出荷たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。付属品太めくぎ(ZN-40)×6本材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)寸法(mm)50×50×150規格同等認定(D12F07-10)表面処理Z27板厚(mm)1.2
アレントコーナー
カナイ¥249~税込¥274~1個3日以内出荷10kNの耐力がある仕口金物。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバーでの施工がしやすくなっています。柱と床合板の隙間を避けてビスが施工できます。アレントコーナー合板用は床合板30mmまで対応します材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×120×42表面処理Z27板厚(mm)3.2法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(へ)に該当告示1460号第1号へ試験機関(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所
ニートプレート
カナイ¥139税込¥1531個3日以内出荷仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。付属品YA-S45×8本種別標準仕様材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)2.0使用接合具皿ビスN値1.1以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP03-KT002短期基準接合耐力(kN)5.9
ニートプレート
カナイ¥249税込¥2741個3日以内出荷仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。ニートプレートGは面材合板9mmまで対応します。用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。付属品YA-S75×8本(ブラック)材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)100×60表面処理Z27板厚(mm)2法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN(面材合板仕様)告示1460号第1号は試験機関(財)建材試験センター受付第03A2203号
ひねり金物ST-Ⅱ
カナイ¥57税込¥631個4日以内出荷たる木の両面に使用可能です。全長がZマーク金物のST-12より長いため、たる木の勾配が大きくても施工が可能です。用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ(ZN-40)×4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)1.6