カテゴリ
- 建築金物(35)
絞り込み
ブランド
- カナイ
- 河村電器産業(84)
- TAKIGEN(タキゲン)(81)
- ノーブランド(79)
- ヤボシ(72)
- 常磐精工(62)
- タナカ(58)
- ジョー・プリンス竹下(55)
- エスコ(36)
- 太陽工業(32)
- BXカネシン(32)
- ダイケン(30)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
- TRUSCO(23)
- SUS(エスユーエス)(23)
- コノエ(22)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(22)
- 末広金具(SUEHIRO)(18)
- 栃木屋(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sphc」の検索結果

大引受金物(OJH-90)
カナイ(5件のレビュー)¥388税込¥4271個当日出荷土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様90角用付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
ファインQ鋼製束
カナイ¥899~税込¥989~1本当日出荷から7日以内出荷独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート試験機関株式会社住宅構造研究所
丸座金 4.5×Φ4.5 M12用
カナイ¥32税込¥351個当日出荷角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り材質JIS・G3131 SPHC 4.5寸法4.5xΦ45表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
フリーダムコーナーF-C10
カナイ¥409税込¥4501セット当日出荷柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。材質JIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N90×9本)表面処理デュラルコート
ハンディホールダウン
カナイ¥459税込¥5051個当日出荷従来のボルト止めホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。H-HD1520で15kN~20kN、H-HDF2530で25kN~30kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。材質JIS G 3131 SPHC付属品YD-N60×5本表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値3.9以下告示1460号第2号と、ち建材試験センター第04A1613号短期基準接合耐力(kN)20.9
ハイスプリング角座金
カナイ(1件のレビュー)¥32税込¥351個当日出荷ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)40×40規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
シークホールダウン
カナイ¥499~税込¥549~1セット当日出荷から4日以内出荷基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。 金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 C-HD1520で15kN~20kN、C-HD2530で25kN~35kNまで対応します。 引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。 同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。材質JIS・G3131 SPHC適合枠材45mmまで表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)適合ビス鍋ビス
ステンレス柱脚金物
カナイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷105角又は120角の柱にご使用いただけます。柱と接合する座金は柱内に納めることができます。錆に強いSUS304製です。用途玄関ポーチやバルコニーを受ける柱に使用する金物です。材質ステンレス柱脚金物:JIS G 4303 SUS304 ベースプレート:JIS G 3131 SPHC シレクトハイブリッドⅡ丸座金/ステンレスハイブリッドⅡ:JIS G 4303 SUS304またはSUS302 オールアンカーSC-1060:JIS G 4303 SUS304
フリーダムコーナー120(床合板仕様)
カナイ(2件のレビュー)¥299税込¥3291セット当日出荷和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり) 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本)規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当表面処理デュラルコートN値2.0以下告示1460号第2号へハウスプラス住宅保証(床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024短期基準接合耐力(kN)(床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9
ハイスプリング丸座金
カナイ(3件のレビュー)¥32税込¥351個当日出荷ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。材質JIS・G3131 SPHC規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004寸法(Φmm)45表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
プロパスホールダウン
カナイ¥579税込¥6371セット当日出荷使用ビス5本で耐力25kNを発揮します。 金物本体のM16ボルトを通す孔(ルーズホール)が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。 当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。材質JIS・G3131 SPHC 相当付属品ビスΦ7.0-YS-N75(ブラック)×5本寸法(mm)180×40×6規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(り)に該当、(財)建材試験センター受付第10A3533号表面処理デュラルコート耐力試験短期基準接合引張耐力28.1kN、N値5.3以下
ギヤ座金 M12Φ69
カナイ¥349税込¥3841個当日出荷Zマークの丸座金RW6.0x68およびM12ナットと同様の用途で使用する座金です。座金を木材にフラットに納めることができます。専用の締め付け工具のギヤビットM12用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます材質ギヤ座金Φ69(JIS G 3131 SPHC1) ギヤナットM12Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)21.77kN、(ひのき類)18.87kN、(すぎ類)14.51kN
ブレイブホールダウン
カナイ¥599~税込¥659~1セット3日以内出荷基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。材質SPHC(JIS・G3131)表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0
防震天井吊木
カナイ¥349税込¥3841個3日以内出荷から4日以内出荷天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
インパクト座金
カナイ¥139税込¥1531個3日以内出荷「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。材質JIS G 3131 SPHC仕様M12用座金表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN性能認定SB2-S39C09-01
シークホールダウン
カナイ(1件のレビュー)¥649税込¥7141個3日以内出荷従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。材質JIS G 3131 SPHC付属品C-HD2535/YD-N90:10本表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値7.0以下告示1460号第2号り、ぬ建材試験センター第03A1466号短期基準接合耐力(kN)37.3
枠組壁工法用シークホールダウンC-HD50
カナイ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷高耐力50kN対応の枠組壁工法用ホールダウン金物です。金物を縦枠、横架材内部に収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)付属品YD-N120×20本、50kN用角座金×1個規格(一財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0076(1)表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)使用接合具鍋ビス耐力試験短期許容耐力/64kN
在来工法用シークホールダウン
カナイ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷高耐力50kN対応の在来工法用ホールダウン金物です。金物の幅を45mmにしていますので、和室の真壁の施工に適しています。材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)付属品YS-N90×17本、50kN用角座金×1個表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)使用接合具鍋ビス・先割れN値9.4以下告示1460号第2号ぬ建材試験センター第10A2734号短期基準接合耐力(kN)51.5
シークホールダウン
カナイ¥759税込¥8351個3日以内出荷基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)10本材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)M16 x 800 DR表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)RoHS指令(10物質対応)対応
出窓受け金物
カナイ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷アングル状になった形状は対称形なので、左右の区別なく使用できます。真壁の和室等の柱が見える場合にも、ボルトの頭が出張らず緊結できるように、くぎやコーチスクリューなどの専用接合具をご用意しています。用途出窓が下がらないよう高強度に補強する金物です。材質JIS G 3131 SPHC付属品コーチスクリューLS 12×65:4本、スクリューくぎ BN-60:15本寸法(mm)300×300表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5
調整機能付き防振天井吊り木
カナイ¥699税込¥7691個3日以内出荷吊木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を軽減します。I型複合梁にもご使用いただけます。用途床根太と天井野縁を結合する金具です。
皿ビス筋かいボックスⅡ75
カナイ¥359税込¥3951個3日以内出荷柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様床合板仕様、壁倍率2倍、内使い付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3使用接合具皿ビス告示1460号第1号ニ建材試験センター第04A1382号
高耐力角座金
カナイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t)表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
フリーダムホールダウンB
カナイ¥599税込¥6591個3日以内出荷引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工ができます。ビスの使用本数を変えることにより、1460号表三(と)(ち)(り)(ぬ)各仕様に対応します。用途基礎と柱(引張力がかかる)、柱と横架材を介して柱の接合に使用します。材質JIS G 3131 SPHC規格(F-HDB15)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT001(F-HDB20)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT002(F-HDB25)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT003(F-HDB30)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT004表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0使用接合具六角ビス/YD-H90:4~10本(別売)N値(F-HDB15)2.9以下、(F-HDB20)5.1以下、(F-HDB25)6.2以下、(F-HDB30)6.6以下告示1460号第2号(F-HDB15)と、(F-HDB20)ち、(F-HDB25)り、(F-HDB30)ぬ短期基準接合耐力(kN)(F-HDB15)15.6、(F-HDB20)27.4、(F-HDB25)32.9、(F-HDB30)35.3
皿ビス筋かいボックスⅡ
カナイ¥359税込¥3951セット4日以内出荷壁倍率2 倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。材質SPHC(JIS・G3131)付属品YA-S45×15本規格(財)建材試験センター受付第03A2113号表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
ハンディホールダウン
カナイ¥529~税込¥582~1セット4日以内出荷コンパクトで筋かい材などの干渉が無く、ビスが短いので施工スピードが向上します。材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様)
カナイ¥509税込¥5601セット4日以内出荷柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。材質JIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N90×5本、YD-N120×4本)表面処理デュラルコート
ワンレンチΙ羽子板ボルト
カナイ¥149税込¥1641本4日以内出荷かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。用途横架材のとも回りを防止することができます。付属品M12ナット×1個材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当N値1.9以下耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN告示1460号第1号へ試験機関(財)建材試験センター第05A1567号
トリニティープロテクション座金
カナイ¥159税込¥1751個6日以内出荷木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム仕様M12用座金表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN性能認定SB2-39C07-01
トリニティー丸座金 M12用
カナイ¥189税込¥2081個9日以内出荷6角ナットはカシメの先端までねじが切削してあり、簡単にボルトがくいつきます。座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです材質JIS・G3131 SPHC 4.5表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN試験機関(財)建材試験センター 受付第13A3555号
セーフT金物
カナイ¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3131 SPHC表面処理電気亜鉛めっき + 塗装板厚(mm)2.3耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)試験機関株式会社 カナイ
防震天井吊り木
カナイ¥719税込¥7911個10日以内出荷天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70寸法L=409(有効調整寸法105mm)表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22