絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東フロコーポレーション

東フロコーポレーションのページです。東フロコーポレーションは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面積式流量計 2~30L/min FC-AQ30-1-B30シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 2~30L/min FC-AQ30-1-B30シリーズ東フロコーポレーション
12,780税込14,058
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
フロースイッチ FC-SFシリーズ 東フロコーポレーションフロースイッチ FC-SFシリーズ東フロコーポレーション
4,798税込5,278
1台
当日出荷から23日以内出荷
コンパクトで軽量な簡易型フロースイッチ
面積式流量計 1~10L/min FC-AQ30-1-B10シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 1~10L/min FC-AQ30-1-B10シリーズ東フロコーポレーション
12,780税込14,058
1台
23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 0.4~5L/min FC-AQ30-1-B5シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 0.4~5L/min FC-AQ30-1-B5シリーズ東フロコーポレーション
12,780税込14,058
1台
翌々日出荷から23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 2~20L/min FC-AQ30-1-B20シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 2~20L/min FC-AQ30-1-B20シリーズ東フロコーポレーション
12,780税込14,058
1台
10日以内出荷から23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 10~100L/min FC-AQシリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 10~100L/min FC-AQシリーズ東フロコーポレーション
20,980税込23,078
1台
10日以内出荷から23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
サイトフロー ~10L/min S-OA10シリーズ 東フロコーポレーションサイトフロー ~10L/min S-OA10シリーズ東フロコーポレーション
5,698税込6,268
1台
23日以内出荷
簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)
Y型ストレーナ 60メッシュ F-YGシリーズ 東フロコーポレーションY型ストレーナ 60メッシュ F-YGシリーズ東フロコーポレーション
11,680税込12,848
1台
23日以内出荷から24日以内出荷
透明ボディ採用により、汚れ状態の目視確認が可能、マグネット入りで鉄粉除去に適しています、配管接続したままフィルター清掃が可能
面積式流量計 5~70L/min FC-AQ50-1-B70シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 5~70L/min FC-AQ50-1-B70シリーズ東フロコーポレーション
20,980税込23,078
1台
23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ東フロコーポレーション
20,980税込23,078
1台
23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 10~150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 10~150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ東フロコーポレーション
21,980税込24,178
1台
23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 1~15L/min FC-AQ30-1-B15シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 1~15L/min FC-AQ30-1-B15シリーズ東フロコーポレーション
11,980税込13,178
1台
23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 5~50L/min Rc3/4 東フロコーポレーション面積式流量計 5~50L/min Rc3/4東フロコーポレーション
12,780税込14,058
1台
当日出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計 取付姿勢の制約なし
仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。アズワン品番67-5283-19
面積式流量計 20~200L/min Rc1 FC-AQ70-1-B200シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 20~200L/min Rc1 FC-AQ70-1-B200シリーズ東フロコーポレーション
21,980税込24,178
1台
23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 2~34L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 2~34L/min FC-SM40シリーズ東フロコーポレーション
24,980税込27,478
1台
23日以内出荷
小型スイッチ付き面積式流量計
面積式流量計 2~22L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 2~22L/min FC-SM40シリーズ東フロコーポレーション
24,980税込27,478
1台
23日以内出荷
小型スイッチ付き面積式流量計
面積式流量計 0.2~2.4L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 0.2~2.4L/min FC-SM40シリーズ東フロコーポレーション
24,980税込27,478
1台
23日以内出荷
小型スイッチ付き面積式流量計
サイトフロー ~20L/min S-OA10シリーズ 東フロコーポレーションサイトフロー ~20L/min S-OA10シリーズ東フロコーポレーション
6,898税込7,588
1台
23日以内出荷
簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)
流量計 アクリルテーパー管 FC-Aシリーズ 東フロコーポレーション流量計 アクリルテーパー管 FC-Aシリーズ東フロコーポレーション
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
機械装置の冷却水等の流量監視に適しています。 構造がシンプルでコンパクト且つ耐久性の高い設計です。
材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM寸法L(mm)216最高使用圧力0.4MPa(G)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃