カテゴリ
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大橋産業(BAL)
- モノタロウ(4)
- パオック(13)
- AZ(エーゼット)(5)
- 亀倉精機(3)
- ダイキン工業(3)
- ダイヤゴム(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- エスコ(1)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- TRUSCO(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
「iso-vg-10」の検索結果

ボトルジャッキ
大橋産業(BAL)(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
油圧式フロアジャッキ1.5トン
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ。初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
PROEXCELガレージジャッキ 2t
大橋産業(BAL)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140