曜日別特売

PROEXCELガレージジャッキ 2t

PROEXCELガレージジャッキ 2t - 大橋産業(BAL)PROEXCELガレージジャッキ 2t - 大橋産業(BAL)PROEXCELガレージジャッキ 2t - 大橋産業(BAL)

最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!
ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!
スローダウン機構搭載で安心して作業できます。
ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。
静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!

用途
車の整備、タイヤ交換等
質量(kg)
22
本体寸法(mm)
310×590×200
最高位(mm)
430
最低位(mm)
85
ハンドル長さ(mm)
950(2本連結時)
使用作動油
ISO VG10
最大荷重(t)
2
揚幅(mm)
345
必要油量(mL)
140
内容量
1個
注意
※本製品の能力以上の負荷で使用しないで下さい。能力を超えた負荷を加えると製品が破損する可能性があります。
※自動車メーカーの指定するジャッキポイント以外でジャッキアップしないでください。荷重バランスの崩れにより重大な事故に繋がります。
※荷物や人を乗せたまま、あるいはエンジンをかけたままジャッキアップしないでください。
※ハンドルの上下操作はハンドルを両手で確実に持って操作してください。ジャッキに異常が発生した場合、ハンドルが跳ね上がることや急に操作が軽くなることがあり怪我をする恐れがあります。
※必要以上の高さにジャッキアップしないでください。また、車両をジャッキアップ中にその場から離れないでください。
※ジャッキアップは平坦なところで実施してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735723917503
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする