カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • MG(旧エム・システム技研)(8)
  • エムティティ(MTT)(4)
  • 渡辺電機工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 鶴賀電機(1)
  • セルスター(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • エムティティ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms3704」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイソレーター 大橋産業(BAL)

    アイソレーター

    大橋産業(BAL)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給! メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力 メインバッテリー優先の各種保護回路 ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切替対応) 最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A) リモコン機能(種動作状態が遠隔で目視可能) ・デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示 ・昇圧電圧14.4V⇔15.3Vを表示(電圧切替対応) ・昇圧充電モード ・直結回路充電モード ・保護回路動作状態
    質量(g)900出力電圧DC15.3V / DC14.4V製品サイズ(mm)188(W)×173(D)×52(H)出力電流最大60A(直結時)/ 最大10A(昇圧時)入力電圧DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V)最大入力電流(A)90
バッテリー関連カテゴリ