カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- 大橋産業(BAL)
- MG(旧エム・システム技研)(8)
- omron(オムロン)(1)
- セルスター(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- エムティティ(MTT)(1)
- 渡辺電機工業(1)
「w2yv aaa m」の検索結果

アイソレーター
大橋産業(BAL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給! メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力 メインバッテリー優先の各種保護回路 ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切替対応) 最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A) リモコン機能(種動作状態が遠隔で目視可能) ・デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示 ・昇圧電圧14.4V⇔15.3Vを表示(電圧切替対応) ・昇圧充電モード ・直結回路充電モード ・保護回路動作状態質量(g)900出力電圧DC15.3V / DC14.4V製品サイズ(mm)188(W)×173(D)×52(H)出力電流最大60A(直結時)/ 最大10A(昇圧時)入力電圧DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V)最大入力電流(A)90