カテゴリ
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- モノタロウ(9,495)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,763)
- SMC(265,164)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,041)
- ニッサン(182,081)
- トヨタ(162,196)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,750)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,674)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,635)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,428)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,972)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)のページです。INAX(LIXIL)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品、その他などの商品を提供しています。現在4237件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社LIXIL |
|---|---|
| 設立 | 2001/10/01 |
| 所在地 | 〒100-6036 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号霞が関ビルディング36階 |

リチウム電池
INAX(LIXIL)(12件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
棚付2連紙巻器
INAX(LIXIL)(62件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。収納数2
センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池
INAX(LIXIL)(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式操作パネル壁掛け型
キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
小便FV用ピストン部
INAX(LIXIL)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷適合品番UF-2、UF-2NH、UF-2X、UF-2XNH、U-3、U-3NH、U-3P、U-3PK、UF-3R、UF-3RNH、UF-3RPK、UF-3X、UF-3XNH、UF-3XPK、UF-4、UF-4NH、UF-4R、UF-4RNH、UF-4X、UF-4XNH
装飾見切り材(床用)床見切りL
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
シャワートイレ RGシリーズ
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥22,900~税込¥25,190~1個ほか当日出荷から4日以内出荷新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111%(目標年度2012年度)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付商品タイプ壁付
シャワートイレ Hシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸グリーン購入法適合使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
浄水・原水切替ハンドル部
INAX(LIXIL)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル
INAX(LIXIL)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン材質メッキ質量(g)3290JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付