2,766件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
169 税込186
当日出荷


1個
199 税込219
当日出荷

1個
119 税込131
4日以内出荷



1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸 質量(kg)約3.8 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.76(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 定格消費電力(W)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付) 機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45 定格電源AC100V 50/60Hz 給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧) 関連資料(0.54MB) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電 洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応、擬音装置 音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節) 吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14 再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸 質量(kg)約3.8 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.76(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 定格消費電力(W)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付) 機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45 定格電源AC100V 50/60Hz 給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧) 関連資料(0.54MB) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電 洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応、擬音装置 音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節) 吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14 再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100° 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)232 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁固定できない場所には、専用床置きスタンドを使って設置できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×283×185 適合品番KS-570AH、KS-570A専用 関連資料(0.03MB)
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
仕様減圧弁付 タイプホースなし 接続ねじG1/2 シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷


汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時) 定格消費電力(W)300 排水芯(mm)120、200~550 排水方式床排水 タイプ貯湯 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176 方式給湯:貯湯式(0.63L) 給水方式水道直結式 使用温度範囲(℃)0~40 省エネ基準達成率(%)111 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 最高圧力(MPa)0.75(静止時) 電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載) 保証期間2年 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク 仕様大型共用便座
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


堤防両端止水用
材質ゴム 適合ソレオ、リノビオ、リノビオ BYR、BL認定品 BYシリーズ
1個
399 税込439
6日以内出荷

INAX(LIXIL)排水目皿
ユニットバス用目皿
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 関連資料(0.35MB)
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
グレー セット内容Φ25パッチシール6個×10枚セット
1セット(6パック×10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
969 税込1,066
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすいリモコン操作タイプのスタンダードモデル。CW-KA21、CW-KA22のNEWモデルです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
定格電源AC100V 50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160 質量(kg)約3.8 電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付) 給水方式水道直結式 タンク容量(L)0.76(貯湯式) 吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき 温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(壁リモコン)264×33×73 リモコン単三アルカリ乾電池:2本 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節 快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応 グリーン購入法適合
1台
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(樹脂ホワイト) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)3.3 弁仕様逆止弁 適合場所浴室 吐水口長さ(mm)自在170 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 吐水口長さ(mm)113 グリーン購入法適合
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.5坪空間にピッタリなワイドタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式壁給水 グリーン購入法適合
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付 INAX(LIXIL) 動画あり
浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。
仕様逆止弁、定量止水、昇温防止、ソフトサーモ、断熱キャップ、抗菌ハンドル、防カビホース 白 質量(kg)4.2 グリーン購入法適合
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。 「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ 二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制 抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ DCブラシレスモーターで高耐久 KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×755 W(ホワイト) 風速(m/s)98・両面吹き出し 乾燥時間(秒)ヒーター入 3~5、ヒーター切 4~6 運転音(dB)57 待機電力(W)1.0 モーターDCブラシレスモーター ヒーターPTCセラミックヒーター、切替:入・切 安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量調整強~弱の5段階 切替方式ヘルスエアー:強・弱・切の3段階 質量(kg)部品:約12 材質(カバー)抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂 モーター寿命(年)日使用で7(概算)/600回 仕様水受け部あり(0.6L)
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 適合場所洗濯機用 取付方式全交換(壁付) 呼び径13 口数1 ハンドル形状グリップハンドル
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)固定150(壁から) 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ) 吐水口長さ(mm)自在145 グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) グリーン購入法適合
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動水栓の取替が簡単にできる取替専用継手
適合AM-40、オートマージュMX、AM-50、オートマージュグースネックタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
619 税込681
当日出荷

タイプミラーキャビネット用収納トレイ 適合品番MAR-753、903、MGJ-753、903、1003、1203、MGR-753、903、1003、1203、MGS-753、903、MGSE-753、903、MGSE1-753、903、1003、1203、MGW1-753、903、1003、1203、MK1X-753、MLJC-753、903、1003、1203、MLCV-753、903、1003、1203、MLCV1-753、903、1003、1203、MLCWE-753、903、1003、1203、MPDX-903 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188.6×38.5×82
1台
789 税込868
5日以内出荷